86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
商品タイプスペア ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(ヘッド)ポリプロピレン エスコ品番EA928CC-30 質量(g)181 奥行(mm)55 毛丈(mm)30 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85 材質ポリプロピレン 質量(g)51 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
510 税込561
翌日出荷


1個
645 税込710
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

粒度#180 寸法(mm)25×36.5m アズワン品番64-2207-33
1巻
4,550 税込5,005
翌日出荷

1個
35,400 税込38,940
7日以内出荷

寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12 全長(mm)180 質量(g)270 仕上亜鉛合金メッキ 最大開口(mm)40 設定段数15 アズワン品番64-7865-75
1丁
11,100 税込12,210
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC80 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番EA340XA-180 材質(柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm)(縮長時)900、(伸長時)1800
1個
21,700 税込23,870
翌々日出荷

強度と精度に優れたショートマイナスビットです。ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
1セット
5,370 税込5,907
翌日出荷

キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.83~3.05●はしご全長(m):4.29●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:930×230×1850●設置寸法(W)×(D)mm:930×1220~1960●重量(kg):18.59●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー アズワン品番65-9307-36
1台
79,900 税込87,890
翌日出荷

EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10 アズワン品番65-2141-75
1個
65,500 税込72,050
8日以内出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)50 仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 段数5段 脚長(m)1.68~1.88 幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15 折りたたみ寸法(mm)672×152×1705 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)145
1台
59,600 税込65,560
当日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WA-180 材質MCナイロン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1200 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)45 耐熱温度(℃)-40/120
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ) ホワイト
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,700 税込48,070
7日以内出荷

1個
31,300 税込34,430
7日以内出荷

1台
94,300 税込103,730
翌日出荷

1袋
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) 材質鋳鉄 形状11U 寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷

糸が外しやすい両端くぼみ形状。
用途EA928AB-325、-326、-337、-342用。EA928AB-140A~180C 材質【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン 寸法(mm)600×89 質量(g)400 適合ハンドルEA928AB-140A~180C
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白 アズワン品番65-9313-74
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷