16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
1冊(10シート)ほか
1,400 税込1,540
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1冊(100枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ記録紙
EA742T用替記録用紙。普通紙。トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応。
仕様7日用:55枚入
1個(1個)
4,800 税込5,280
翌々日出荷

投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)46 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706 メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 消費電力(W)(50/60Hz)600/700 定格時間(分)60 ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9 投入口幅(mm)約310 最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2) アズワン品番65-2197-56 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706 最大投入幅310mm
1台
127,400 税込140,140
翌々日出荷

。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m アズワン品番65-9280-31
1台
41,000 税込45,100
翌日出荷

インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使って、黒や赤など濃色カラー布に簡単に転写できる用紙です。 ※従来の白布用アイロンプリント紙では下地が透けて見えるので濃色のカラー布には使えません。 女性の力でも十分にキレイに転写できるようになりました。(ただし、軽すぎる力では十分な転写はできません。アイロンは両手で持ち、しっかり体重をかけてください。)。 印刷する画像は正像で反転させません。従来の白布用アイロンプリント紙とは印刷の仕方が異なりますので、ご注意ください。 洗濯耐久性がアップしました。50回洗濯してもキレイが長持ちします。アイロンで圧力と熱をかけることで、プリント紙表面に「耐水被膜層」が形成されるので、洗濯時の色移り・色落ち・にじみがおきにくく、洗濯後も画像が鮮やかです。
セット内容プリント紙×2シート、シリコン紙×1シート サイズA4(210×297) 型番JP-TPRCLN 適合材布(白・色兼用) 紙厚(mm)0.27 印刷方式正像 アズワン品番65-2181-16 適合プリンタインクジェット
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg アズワン品番68-1846-18
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上 質量(kg)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910 原稿サイズA4/A3コピー用紙 ダストボックス容量(L)100 細断寸法(mm)4×10 アズワン品番65-9280-30 細断形状クロスカット オートフィード機能あり リバース機能あり(オートリバース)
1台
410,000 税込451,000
翌々日出荷

取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付 アズワン品番65-5656-41
1冊(4枚)
560 税込616
翌日出荷

一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm) ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚) 質量(kg)13 消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580 口数(投入)2口 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内) 細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz) 投入口幅(mm)218 アズワン品番64-2267-33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580 最大投入幅218mm
1台
37,400 税込41,140
翌日出荷

1台
89,100 税込98,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0 消費電力(W)25(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約64(無負荷時) 細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4 定格時間約3分(休止時間約40分) 細断寸法(mm)約2×10 投入口幅(mm)156 サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H) 細断形状マイクロカット 待機電力(W)0.6
1台
7,350 税込8,085
翌日出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9 消費電力(W)22(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) 細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚 ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 定格時間約5分(休止時間約30分) 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122 サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H) 細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割 待機電力(W)0
1台
9,810 税込10,791
翌日出荷

質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439 メーカーナカバヤシ 消費電力(W)(50/60Hz)160 定格時間(分)約15 運転音(dB)約57 ダストボックス容量(L)約13リットル(A4コピー用紙 約220枚) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)約4×30 投入口幅(mm)紙/220(A4) 最大細断枚数12枚(A4上質紙64g/m2) アズワン品番64-7920-17 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439 待機電力(W)0.5
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番65-3889-93
1個
23,200 税込25,520
翌々日出荷