カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(208)
- 作業工具(160)
- 電気材料(76)
- 機構部品(57)
- ねじ・ボルト・釘(56)
- 物流用品(52)
- 制御機器(48)
- メカニカル部品(47)
- 切削工具(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 測定用品(24)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 事務用品(18)
- 建築金物(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 電動工具(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 溶接用品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 保管用品(11)
- 家電(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 清掃用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 梱包用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(121)
- BIGM(丸山製作所)(1,561)
- KITZ(キッツ)(552)
- MAZDA(マツダ)(2,251)
- Panasonic(パナソニック)(1,226)
- RS PRO(1,184)
- SMC(15,020)
- WURTH ELEKTRONIK(636)
- コガネイ(1,136)
- スバル(528)
- トヨタ(948)
- ニッサン(2,564)
- フエニックス・コンタクト(566)
- ベン(409)
- ホンダ(3,375)
- ミツビシ(404)
- 三木プーリ(1,498)
- 三菱電機(362)
- 明工社(379)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(2)
「a20」の検索結果
特価
関連キーワード

20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個欠品中エスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)20A
20A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥255税込¥2811枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20![[EA940MM-16A~20A用] 端子カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584857-220418-02.jpg)
[EA940MM-16A~20A用] 端子カバー
エスコ¥495税込¥5451個(2個)翌日出荷EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。仕様●入数:2個
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥4,730税込¥5,2031本当日出荷から17日以内出荷被削性に優れている。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥3,780税込¥4,1581本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥3,300税込¥3,6301本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
300A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥57,300税込¥63,0301セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
200A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥38,900税込¥42,7901セット翌々日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
200A/20m 溶接中間ケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個5日以内出荷ゴムカバー付用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
チューブカッター.ミニ
エスコ(13件のレビュー)¥955税込¥1,0511個当日出荷狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
銅丸棒
エスコ¥6,090税込¥6,6991個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥200税込¥2201枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)20適合流体水系、油系、ガス系
フレアーリングツール
エスコ(10件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個翌日出荷エスコ品番EA940AK-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-18色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AG-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA940AG-10色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)2材質(シース)ビニール
クリップボックス
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。付属品カラーゼム約60本(全長:28mm)材質PS樹脂寸法(mm)45×45×72色白繰り返し・詰め替え対応
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA940AG-13色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)22芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![[EA940MM-16A~20A用] 端子カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584857-220418-02.jpg)












![[EA899TD-14・-20A用]部品 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50403237-260511-02.jpg)