カテゴリ

  • 作業工具(39)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 研磨材(7)
  • 測定用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(881)
  • FYH(日本ピローブロック)(73)
  • IDEC(和泉電気)(98)
  • KHK(小原歯車工業)(109)
  • omron(オムロン)(159)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • イチネンTASCO(79)
  • エレコム(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(87)
  • サンドビック(78)
  • ホンダ(80)
  • マルヤス電業(86)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • 住友電工ハードメタル(76)
  • 大阪魂(100)
  • 富士電機(89)
  • 新ダイワ(61)
  • 旭精工(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a22」の検索結果

関連キーワード
214件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン(EA991HB-21A,-22A用) エスコ

    パッキン(EA991HB-21A,-22A用)

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    用途EA991HB-21A、-22用パッキンエスコ品番EA991HB-220危険物の類別非危険物
  • 燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) エスコ

    燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
    エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥4,680税込¥5,148
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥5,690税込¥6,259
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • P-22A  オーリング(10個) エスコ

    P-22A オーリング(10個)

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
  • P-22A  バックアップリング (5個) エスコ

    P-22A バックアップリング (5個)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RD-22A材質テフロン(R)JIS規格JIS B 2407呼び番号P-22A
  • プラスチックチェーン エスコ
    イエロー
    ホワイト
    ブラック
    レッド

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,830税込¥4,213
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥3,250税込¥3,575
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • サンダル(抗菌衛生) エスコ
    シルバー
    ブラウン
    ブラック

    サンダル(抗菌衛生)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    上履、下履兼用抗菌サンダルです。
    材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)サイズLタイプ抗菌衛生サンダルサイズ(cm)26標準質量(g/片足)約500耐熱温度(℃)50~60靴タイプサンダル
  • P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-22A オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
  • 20mmバックル(プラスチック製・5個) エスコ

    20mmバックル(プラスチック製・5個)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥395税込¥435
    1セット(5個)
    欠品中
    仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)29×55適合バンド幅(mm)20
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    ¥7,360税込¥8,096
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,040税込¥1,144
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
  • ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ

    ステンレス製 皿頭 木ねじ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,410税込¥2,651
    1箱(200本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • P-22A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-22A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
  • 380mm ハンドレーキ(スチール製) エスコ

    380mm ハンドレーキ(スチール製)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA650RA-22材質鋼線全長(mm)380材質(柄部)PP/TPR
  • ステンレス板 エスコ

    ステンレス板

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥765税込¥842
    1枚
    当日出荷
    熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
    用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
  • 5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒) エスコ

    5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    当日出荷
    放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
    用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
  • 35x240x65mmミニブラシ エスコ

    35x240x65mmミニブラシ

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンサイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm質量(g)約40耐熱温度(℃)約80℃
  • 4mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    4mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
  • なまし銅管 なまし銅管 エスコ

    なまし銅管 なまし銅管

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    材質リン脱酸銅厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1
  • エスコ 25mmバックル(プラスチック製) エスコ

    エスコ 25mmバックル(プラスチック製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥470税込¥517
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)35×66適合バンド幅(mm)25
  • スナップブッシング エスコ

    スナップブッシング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,850税込¥2,035
    1セット(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
  • 1/2”sqx22mmインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx22mmインパクトソケット

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41対辺(mm)22差込角(inch)1/2”外径(mm)30
  • G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,440税込¥7,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-22
  • 軍手 エスコ

    軍手

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1ダース(12双)
    翌日出荷
    入数(双)12
  • くりかえしタイマー エスコ

    くりかえしタイマー

    エスコ
    ¥2,910税込¥3,201
    1個
    翌日出荷
    電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
    仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
  • 20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白) エスコ

    20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白)

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MA-22材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)20×3色白
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1巻
    翌日出荷
    基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷
    6つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA508MA-22A材質ポリプロピレン寸法(mm)85×62×14(H)色クリア外寸(mm)85×62×14(H)内寸(mm)22×23×10(H)(1部屋当たり)仕切数(個)6フタあり仕切りあり
  • 22mm 平タガネ エスコ

    22mm 平タガネ

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572A-22
  • 超硬付ホールソー エスコ

    超硬付ホールソー

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    翌日出荷
  • 120x320mm 除湿シート(洋服ダンス) エスコ

    120x320mm 除湿シート(洋服ダンス)

    エスコ
    ¥235税込¥259
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA941A-22商品タイプシートタイプ
  • 25mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    25mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109HA-22全長(mm)195質量(g)9種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)21材質(柄部)木材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)24
  • 160mm [直]ロックピンセット エスコ

    160mm [直]ロックピンセット

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595LA-22
  • 170x115x 50mm 腰 袋 エスコ

    170x115x 50mm 腰 袋

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925A-22材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)115×50×170ベルト通し幅(mm)80
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥615~税込¥677~
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • 300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-10色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 32  x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) エスコ

    32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-22高さ(mm)23材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)32