カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • 作業工具(23)
  • 機構部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 電気材料(13)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 保管用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,503)
  • BIGM(丸山製作所)(805)
  • トヨタ(464)
  • SMC(344)
  • ミツビシ(298)
  • ホンダ(257)
  • スバル(249)
  • 三木プーリ(214)
  • 三菱(210)
  • Panasonic(パナソニック)(190)
  • KHK(小原歯車工業)(175)
  • ニッサン(170)
  • オカムラ(岡村製作所)(169)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(123)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • イチネンTASCO(101)
  • FYH(日本ピローブロック)(90)
  • RS PRO(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a28」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替 刃(EA338A-28用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338A-28用/1枚)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    用途EA338A-28用替刃材質420J2エスコ品番EA338A-28K
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    6,920税込7,612
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    9,190税込10,109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコ

    Φ6-28mm/197mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷
    用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28適合替刃EA338A-28K
  • ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ

    ステンレス製 皿頭 木ねじ

    エスコ(1件のレビュー)
    7,610税込8,371
    1箱(500本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス
  • タイルカッター替刃(EA587A-2用) エスコ

    タイルカッター替刃(EA587A-2用)

    エスコ(1件のレビュー)
    445税込490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA587A-28
  • #280 耐水ペーパー エスコ

    #280 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    7,210税込7,931
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度280サイズ(mm)230×280
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    3,180税込3,498
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • 超硬付ホールソー エスコ

    超硬付ホールソー

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
  • 木製取手 エスコ

    木製取手

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
    材質強化木(積層材)
  • [水道用]レベルマーク エスコ

    [水道用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
  • ホースバンド エスコ

    ホースバンド

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質オールスチール(亜鉛メッキ)
  • 安全長靴[耐油/抗菌] エスコ

    安全長靴[耐油/抗菌]

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷
    JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
    材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
  • 熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ エスコ

    熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
    材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
  • [丸形] 裸圧着端子 エスコ

    [丸形] 裸圧着端子

    エスコ
    605税込666
    1パック(20個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 12mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    12mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638KA-28材質ステンレス(SUS316)質量(g)44.1種類シンブル寸法a(mm)12寸法C(mm)28寸法l(mm)45
  • 531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青) エスコ

    531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    フタの有無なし適合ふた:EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-28材質PP寸法(mm)531×367×322スタッキング
  • 28mm 軸用 スナップリング エスコ

    28mm 軸用 スナップリング

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)28材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-28形状軸用スナップリング
  • 片目片口スパナ (強力型) エスコ

    片目片口スパナ (強力型)

    エスコ
    61,800税込67,980
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
    材質工具鋼
  • 8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)8.0全長(mm)80質量(g)35商品構成単品
  • 1/2”sq[Hex]ビットソケットセット エスコ

    1/2”sq[Hex]ビットソケットセット

    エスコ
    61,800税込67,980
    1個
    翌日出荷
    セット内容16点トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm
  • ゴムシール型ベアリング エスコ

    ゴムシール型ベアリング

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    シールド形状接触形ゴムシール形
  • 21x23mm 両口スパナ エスコ

    21x23mm 両口スパナ

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)21×22全長(mm)250エスコ品番EA615KA-28材質クロム合金鋼質量(g)225寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)47寸法b2(mm)51商品構成単品
  • タイムスイッチ(週間) エスコ

    タイムスイッチ(週間)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
  • パネル球 エスコ

    パネル球

    エスコ
    1,470税込1,617
    1袋(10個)
    翌日出荷
    入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。
    電圧(V)6.3消費電力(W)1口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
  • (SKS2)ハンドタップ(メートル) エスコ

    (SKS2)ハンドタップ(メートル)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1本
    翌日出荷
    JISⅢ級。中タップ(喰付5P)。
    用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金材質SKS_2
  • [-50/+350℃]防水ペン型温度計 エスコ

    [-50/+350℃]防水ペン型温度計

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CA-28
  • 1/2"sqx28mm ソケット エスコ

    1/2"sqx28mm ソケット

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618XA-28
  • 1/2"sq ラチェットハンドル エスコ

    1/2"sq ラチェットハンドル

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CA-28
  • コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスコ

    コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]

    エスコ
    3,010税込3,311
    1本
    翌日出荷
    クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
  • 500mm 工業用カートリッジフィルター(75μm) エスコ

    500mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)75最高使用温度(℃)80
  • 3/4”sqx28mmインパクトソケット エスコ

    3/4”sqx28mmインパクトソケット

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)28差込角(inch)3/4”全長(mm)53外径(mm)44
  • M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用寸法AM16エスコ品番EA948DA-28材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)65~125
  • 190mm/52T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ

    190mm/52T 超硬チップソー(一般木材用)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CA-28
  • 2.8x 67mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    2.8x 67mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-2.8
  • 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個) エスコ

    256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CA-28材質ポリプロピレンダークブルー外寸法・高さ(mm)200(H)外寸法・奥行(mm)365外寸法・間口(mm)256
  • 瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ

    瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌々日出荷
    用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
    仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
  • 28x47x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    28x47x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    700税込770
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚