カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(465)
  • CKD(115)
  • 日本モレックス(molex)(82)
  • PMC(74)
  • Lumberg Automation(59)
  • Canon(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • XP POWER(19)
  • ヤンマー(18)
  • MOXA(18)
  • サンコー(三甲)(14)
  • 三菱電機(12)
  • SIEMENS(12)
  • 大阪魂(12)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • ミヤコ自動車(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2a-4b」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズルエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
全長(mm)260先端幅(mm)25アズワン品番64-7943-45
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
材質樹脂全長(mm)160アズワン品番64-7943-49ヘッド寸法(mm)140×115
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルターエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-37
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド エスコ[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッドエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-41
[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
12mm テープカセット[黄] エスコ12mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
8,920税込9,812
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルターエスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
18mm テープカセット(テプラ用) エスコ18mm テープカセット(テプラ用)エスコ
1個
取扱い終了
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DN-55エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色透明エコマーク認定番号17112045
移動式クーラー エスコ移動式クーラーエスコ
51,800税込56,980
1台(1台)
翌日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)質量(kg)約22電流(A)9.3/9.7電源(V)100消費電力(W)800/945 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3騒音値(dB)約56/57設定温度(℃)16~32冷媒R410A (封入量378g)圧縮機全閉型ロータリー除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
57g リペアースティックキット エスコ57g リペアースティックキットエスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93
ミキシングノズル エスコミキシングノズルエスコ
4,100税込4,510
1袋(10本)
翌日出荷
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
230x75x60mm ツールケース エスコ230x75x60mm ツールケースエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
仕様適合トルクレンチ:EA723A-17・A-17B・A-22・A-22B・A-24、EA723-2A・-2B・-3J・-3H・-4・-4B寸法(mm)内寸:75(W)×60(D)×230(H)、外寸:78(W)×60(D)×255(H)材質(本体)合皮アズワン品番64-7862-05外寸法・幅(mm)78外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)60
6mm テープカセット(黄) エスコ6mm テープカセット(黄)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
6mm テープカセット(白) エスコ6mm テープカセット(白)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-64エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
電動ねじ切機 エスコ電動ねじ切機エスコ
518,000税込569,800
1台
翌日出荷
自動切上。ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。自動停止カーボン採用。モーター:単相100V・600W シリースモーター(ブレーキ付き)。
質量(kg)46ねじ切り能力1/4B~2B (8A~50A)モーター(W)単相100V・600 シリースモーター (ブレーキ付)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])42サイズ(mm)620×400×395 (H)オイルタンク容量(L)2.5
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズエスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-41
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/16、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-48
電動ねじ切り機 エスコ電動ねじ切り機エスコ
610,000税込671,000
1台
8日以内出荷
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
電動ねじ切り機(小型) エスコ電動ねじ切り機(小型)エスコ
410,000税込451,000
1台
8日以内出荷
質量(kg)32無負荷回転数(min-1[r.p.m])61モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)サイズ(mm)540×345×355(H)オイルタンク容量(L)1.3
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-51