「a3サイズ ケース」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
中身の出し入れがしやすく便利です。
取っ手を軽く引き上げて持ってください。
適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
耐荷重5kgでもOK!
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番65-2291-34
1台
¥8,360
税込¥9,196
当日出荷
金属部分へのトメ具不要のマグネット付ソフトケースです。
用途書類・日程表・印刷原稿などの掲示に。
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)431×346
色白
サイズA3
収納寸法(mm)420×297
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。
エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番65-2291-29
1台
¥7,190
税込¥7,909
当日出荷
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):442×319●用紙サイズ:A2判・A3判●材質:色板紙製(再生紙)
アズワン品番65-2189-73
1冊
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ベルト付き
図面の大きさに合わせて伸縮します。
仕様●直径(mm):75●長さ(mm):430~730●収納サイズ:A3~B1サイズ●材質:ポリエチレン製
アズワン品番65-2189-71
1本
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
PCケースに取付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm
アズワン品番65-2254-96
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
クリアタイプなので中身が見やすく楽に分別できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:JIC-A4●サイズ(mm):250×368×42(H)●内寸サイズ(約):221×325×28mm●入数:3個●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-9261-61
1箱(3個)
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
材質PP
色ブラック
サイズA3
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×30×340
アズワン品番64-2263-76
1冊
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質再生PPシート
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)435×315
サイズA3判
アズワン品番64-7917-86
入数5枚
1冊(5冊)
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。
仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
アズワン品番65-3904-06
1台
¥101,300
税込¥111,430
翌日出荷
A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂
色クリアブルー
有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)
棚板厚さ(mm)3
側板厚(mm)5
グリーンマーク認定
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。
A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用
縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
仕様ビニールケース付
エスコ品番EA736B-15
材質ABS樹脂
全長(mm)170
質量(g)13
断面寸法(mm)16×16×16
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
差込結線式
ケースウェイ兼用
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能
配線の上下引き出し可能
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上
より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
アズワン品番68-1865-75
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード
アズワン品番65-5655-74
1個
¥95,000
税込¥104,500
翌日出荷
配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg
アズワン品番65-3883-34
危険物の類別非危険物
1セット
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト。スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能。サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能。CT内径Φ40mmで
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:M-1140X●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30mA/300mA/3A/30A/300A/Auto●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:キャリングケース●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:30mA/300mA/3A/30Aレンジ ±1.2%rdg±5dgt 300Aレンジ 0~200A ±1.2%rdg±5dgt 200~250A ±3.0%rdg±5dgt 250~300A -5.0%rdg±5dgt●フィルタースイッチ:中心周波数fo=55Hz●使用温湿度:0℃~50℃(85%RH)●通信:Bluetooth 4.2 通信距離/最大10m(屋内見通し)
アズワン品番65-9272-38
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
アズワン品番65-9272-36
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
関連キーワード