42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧A330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-8 能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1” チップ径(Φmm)7.9
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
7,730 税込8,503
8日以内出荷

旧EA330B用チップ(A-8)です。
エスコ品番EA330B-15 能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2” 火口径(Φmm)9.5
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-3)です。
エスコ品番EA330B-13 能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1” 火口径(Φmm)6.4
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-2)です。
エスコ品番EA330B-12 能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8” 火口径(Φmm)4.8
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-32)です。
エスコ品番EA330B-18 能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/ 火口径(Φmm)19
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

1本
14,500 税込15,950
翌日出荷


1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

旧EA330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-5 能力軟ロウ:3/4/1.1/2”、銀ロウ:1/4/3/4” チップ径(Φmm)6.4
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。(自動着火機構)。 チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
セット内容レギュレーター、バーナー本体、アセチレン用ホース3.6m、プロラインチップ(6.4・7.9・9.5mm)、ハリケーンバーナーケース、ガット 材質ケース:鉄 アズワン品番64-7832-85
1個
78,200 税込86,020
翌日出荷



プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に 火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm) 火炎温度(℃)約1500 エスコ品番EA330FA-2 全長(mm)920(ホースを除く) 質量(kg)2.09 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000) 火口径(Φmm)75
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に 火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm) 火炎温度(℃)約1400 エスコ品番EA330FA-1 全長(mm)360(ホース除く) 質量(g)1240 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 材質(クリップ)硬質樹脂グリップ 発熱量(kW[kcal/h])約14(12000) 火口径(Φmm)35
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様プロパンガス用 適合10kgボンベにまで エスコ品番EA330FA-10 材質アルミ合金 質量(kg)4.3 車輪径(Φmm)210(エア入り) 高さ(mm)970 耐荷重(kg)28(均等) 荷台寸法(mm)240×300
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)
仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編み アズワン品番65-9250-03
1ダース(12双)
1,220 税込1,342
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-330 長さ(mm)30 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1パック(25本)
260 税込286
翌日出荷

差込角(inch)1 全長(mm)330 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B エスコ品番EA164FA-330 質量(g)2380
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-330 材質SUS304 線径(Φmm)3 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)19.0×5.0
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

材質再生PPシート製 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×110×330 アズワン品番64-2263-65
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質再生PPシート製 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×110×330 アズワン品番64-2263-67
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質再生PPシート製 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×110×330 アズワン品番64-2263-64
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質再生PPシート製 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×110×330 アズワン品番64-2263-63
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質再生PPシート製 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×110×330 アズワン品番64-2263-66
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個(1個)
8,400 税込9,240
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4 質量(g)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11 エスコ品番EA905EH-2 質量(kg)1.36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

1個
900 税込990
当日出荷

材質本体:白塩ビ、ポケット:塩ビ 寸法(mm)335×430×1.6 取付方式吊り下げ 取付穴(mm)Φ5×2ヶ所 アズワン品番65-2303-78
1枚
3,000 税込3,300
翌日出荷

EA305XR-33用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚 アズワン品番65-2113-92
1セット
1,150 税込1,265
翌日出荷

1本
700 税込770
翌日出荷

木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨。二重絶縁、変速機能付。作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本 アズワン品番65-3892-73
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース アズワン品番65-2226-42
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

ドア丁番の取付け、調整、補修に
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g アズワン品番68-1873-03
1本
13,400 税込14,740
翌日出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
21,900 税込24,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●呼び番号UCP形:312●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/85、L/330、A/85、J/250、N/25、N1/38、H1/33、H2/165、H5/169、B/71、S/26●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-24
1個
21,900 税込24,090
8日以内出荷