カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(51)
  • 事務用品(40)
  • 電動工具(21)
  • 作業工具(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 清掃用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 溶接用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 保管用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • SMC(2,219)
  • BIGM(丸山製作所)(941)
  • ニッサン(854)
  • MAZDA(マツダ)(738)
  • RS PRO(720)
  • コガネイ(587)
  • Panasonic(パナソニック)(371)
  • 日本モレックス(molex)(318)
  • エレコム(271)
  • CKD(218)
  • 常磐精工(187)
  • omron(オムロン)(185)
  • イマオコーポレーション(163)
  • メディアカバーマーケット(132)
  • シュナイダーエレクトリック(129)
  • Lumberg Automation(127)
  • StarTech.com(117)
  • サンワサプライ(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3a」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5kg フック(粘着付) エスコ0.5kg フック(粘着付)エスコ
410税込451
1パック(5個)
当日出荷
粘着タイプ 小物の整理に リビングからキッチンまで幅広く使えるます。 裏面のはくり紙をはがして貼るだけの手軽なタイプです。
仕様●耐荷重(kg):0.5●面サイズ(W×H):20×32mm●口幅(mm):12●入数:5個●材質:本体:焼付塗装鉄板粘着剤:ゴム系アズワン品番65-2163-70
300x100mm 危険地域標識板(電気室) エスコ300x100mm 危険地域標識板(電気室)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
文字内容電気室係員以外立入禁止材質硬質塩ビ、ラミネート加工仕様片面印刷エスコ品番EA983A-3A厚さ(mm)1寸法(mm)100×300
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
4,760税込5,236
1本
翌日出荷から8日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
ドレンウェイ 12袋 エスコドレンウェイ 12袋エスコ
13,300税込14,630
1箱(12個)
翌日出荷
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)アズワン品番65-9245-16危険物の類別非危険物
2 - 4 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ2 - 4 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,130税込1,243
1パック
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
名札用ホルダー エスコ名札用ホルダーエスコ
1,020税込1,122
1パック(10枚)
翌日出荷
ソフトタイプ ヨコ型・チャックなし
[EA899RS-2A・3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ[EA899RS-2A・3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-32
7.6m/ 6.4mm フレキシブルシャフト エスコ7.6m/ 6.4mm フレキシブルシャフトエスコ
91,500税込100,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GA-3A
1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着にサイドジャッキアップ専用ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。アズワン品番65-3903-47
40- 100mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ40- 100mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-3A
ウッドスクレーパー (超硬刃付き) エスコウッドスクレーパー (超硬刃付き)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。超硬とは硬質の金属炭化物である炭化タングステンと結合剤であるコバルトを混合して作られる合金で超硬合金と呼ばれます。硬度が非常に高いので、金属ケレン作業や溶接スパッタ落としや切削等、幅広い用途に使用できます。ハンマーヘッド付き。刃は1枚で3回使用できます。
全長(mm)188材質(本体)アルミ質量(g)80刃幅(mm)25.4刃厚(mm)1.3材質(刃)タングステンカーバイドグリップタイプソフトグリップ (樹脂コーティング)
ソケットレンチセット (トレー入り) エスコソケットレンチセット (トレー入り)エスコ
12,300税込13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ユニバーサルジョイント。
寸法(mm)エクステンションバー:250、ロッキングエクステンションバー:75ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))入組点数28ラチェットハンドル200mm差込角(inch)3/8”ソケット内容(mm)【6角】8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、【ディープソケット (6角)】10、12、13、14、15、16、17、18、19
レシプロソーブレード(金工用) エスコレシプロソーブレード(金工用)エスコ
3,430税込3,773
1パック(5枚)
翌日出荷から8日以内出荷
3.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ3.0x150mm 平行ピンポンチエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)62ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-68先端径(Φmm)3
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/中目) エスコ170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/中目)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521TA-3A形状平、丸、半丸粒度中目
Rp3/8”  ソケット(ステンレス製) エスコRp3/8” ソケット(ステンレス製)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AA-3A
パドロック同一キー仕様 エスコパドロック同一キー仕様エスコ
7,640税込8,404
1個(4個)
翌日出荷
本体はアルミ(ビニールカバー)、ツル部はスチール製。4シリンダー。鍵2本付。パック内でのみ同一キーです。
幅(mm)30つる径(Φmm)5クリアランス(mm)タテ16、ヨコ14
スパイラルタップ(GSSPシリーズ) エスコスパイラルタップ(GSSPシリーズ)エスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
突き出しセンタ有無
190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング) エスコ190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング)エスコ
6,500税込7,150
1本
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ニッケル銅合金質量(g)90刃長(mm)100刃幅(mm)(a)22全長l(mm)190
0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-3A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)3フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑) エスコ12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-3A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)12
R 3/8”x75mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 3/8”x75mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DA-3A
R 3/8”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 3/8”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CA-3A
リペアースティック (鉄) エスコリペアースティック (鉄)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。
材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
186x103x34mm パーツケース エスコ186x103x34mm パーツケースエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
仕切板のないフリータイプ。
仕様固定仕切り板エスコ品番EA508KA-3A材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34ブルー/クリア外寸(mm)186×103×34内寸(mm)179×89×29仕切板4仕切数(個)5仕切りあり
排水トラップ用止水プレート エスコ排水トラップ用止水プレートエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質樹脂、SUS304サイズ(mm)Φ117
T型六角棒レンチ エスコT型六角棒レンチエスコ
3,180税込3,498
1本
翌日出荷
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-3シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-3シリーズエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-42
腕カバー(使い捨て) エスコ腕カバー(使い捨て)エスコ
4,620税込5,082
1箱(10双)
翌日出荷
使い捨てアームカバー クリーンルームで使用不可です。
仕様●材質:ポリエチレン不織布(デュポン社タイベック使用)●長さ:40cm●入数:10組入りアズワン品番65-2118-25
[LL] 踏み抜き防止板入りインソール エスコ[LL] 踏み抜き防止板入りインソールエスコ(1件のレビュー)
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。 かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。 かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。 耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)26.5~28材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVAエスコ品番EA910ZA-3AサイズLL
PJ 1”   複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 1” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-3A
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RHエスコ品番EA742CA-3A質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
ふた付ボックス[ステンレス製] エスコふた付ボックス[ステンレス製]エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
ふた付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
60mmx 3.0m 測量テープ エスコ60mmx 3.0m 測量テープエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MA-3A
25mmx3.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx3.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
5,320税込5,852
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25全長(m)3揚量(t)0.8
102mmx 6T ジグソーブレード(5枚) エスコ102mmx 6T ジグソーブレード(5枚)エスコ
1,990税込2,189
1パック(5枚)
翌日出荷
仕様取付部厚み:1.5mm材質バイメタル全長(mm)101.6山数6適合材硬質木材 6.4-50.8 高速切断用アズワン品番64-7940-65入数5枚
M3-0.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコM3-0.5 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-3A
M 3x0.5 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 3x0.5 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-3A
[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
付属品試験成績書、取扱説明書材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)質量(g)175コード長さ(m)5精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時アズワン品番65-2177-02