10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4 仕様ラベル付 エスコ品番EA506JA-1 材質PP樹脂 質量(g)236 内寸法(mm)314×225×15 外寸法(mm)318×240×25
1個
490 税込539
当日出荷

1冊
5,500 税込6,050
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコハンドファイル
エコ商品
A4判。面ファスナー付。量の多い書類の整理や携帯に適しています。
グリーンマーク認定
1冊
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア クリア アズワン品番65-2183-29 SDカード20
1パック(10枚)
2,000 税込2,200
当日出荷

がばっと180°開く。トラベル&ビジネスで大活躍。かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。
材質EVA
1個
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズまでのファイルがそのまま入る机上用チェストです オフィスでの使用に最適 木天板には耐久性に優れた素材を使用しています 底面には滑り止め用のゴム脚が付いています
材質ポリプロピレン、 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル・MDF) 質量(g)1891 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312(W)×360(D)×329(H)mm 引出し内寸法(mm)256(W)×315(D)×88(H)mm 引出しA4判浅型×3段
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

浅型引出し×9、縦仕切板×2。左側は引き出し、右側はファイル立てとして使えます。A4およびレターサイズの書類に適合します。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。インデックスカード付。
仕様A4縦1列9段+ラック 材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS 質量(kg)12.68 ボディ:ホワイト 引出し:クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36 引出し耐荷重(kg)2
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

浅型引出し×1、深型引出し×4、縦仕切板×2。左側は引き出し、右側はファイル立てとして使えます。A4およびレターサイズの書類に適合します。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。インデックスカード付。
仕様A4縦1列5段+ラック 材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS 質量(kg)12.02 ボディ:ホワイト 引出し:クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:256×335×36、深型:256×335×78 引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
特価
30,196 税込33,216
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)