67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無地タイプ 内容物はついていません。
容量(L)15 使用の目安A4ファイルサイズ、Yシャツ約5着 アズワン品番65-2316-76
1箱(10枚)
2,000 税込2,200
当日出荷

無地タイプ 内容物はついていません。
容量(L)50 使用の目安A4ファイル7冊(ファイル幅7cm) アズワン品番65-2316-78
1箱(10枚)
3,670 税込4,037
当日出荷

耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
1冊ほか
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
1冊ほか
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1冊ほか
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1束(20枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプリングとじ具とクリップとじ具の両方が付いているので、仮とじや穴を開けたくない書類もまとめて1冊にファイリングできます。マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
1冊ほか
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1束(20枚)
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダーロック付 丈夫なスチール製、鍵付き決済箱 使用しない時はコンパクトに折り畳んでおくことができます。 既決側に紙押さえがついているので、既決と未決の書類が混ざってしまうことはありません。
仕様●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●サイズ(W×D×H)mm:273×364×121(A4)●重量(kg):1.8 アズワン品番65-2316-92
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

ブルー サイズA4・5方眼 アズワン品番64-7918-52 入数10冊 中紙32枚
1箱(10冊)
9,800 税込10,780
当日出荷

法定保存や永久保存したい文書などの保存に。 タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に適しています。
仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:SBF-001●仕様:A4用●サイズ(W×D×H)mm:336×267×328●材質:B段ボール紙 アズワン品番68-1885-64
1箱(20個)
12,000 税込13,200
翌日出荷

ブルー サイズA4・横罫 アズワン品番64-7918-53 入数10冊 中紙32枚
1箱(10冊)
10,900 税込11,990
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:救急箱●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入 アズワン品番65-5667-34
1枚
1,450 税込1,595
当日出荷

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途A4
1箱(100枚)
3,800 税込4,180
翌日出荷

厚さ100ミクロンのラミネートフィルム500枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
用途A4
1箱(500枚)
9,140 税込10,054
翌日出荷

スライド方式でロック可(CLF方式)。 A4ファイルも収納可能。 仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KD-34 材質コーポリマー 寸法(mm)342×290×90 ブルー/クリア 外寸(mm)342×290×90 内寸(mm)328×250×80 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

エスコサンプル保管ボックス
エコ商品
A4用。ワンタッチ組立式。中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。
材質ダンボールKライナー製(再生紙) 質量(kg)耐内容物:15 クラフト色 内寸法(mm)325(W)×210(D)×265(H) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×283 グリーンマーク認定
1箱(10個)
7,500 税込8,250
翌日出荷

組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
ホワイト エスコ品番EA995BB-2 材質段ボール 規格A2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×455×105 質量(g/枚)740 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×435×100
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内)仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:360×280×120●材質:本体:ステンレス(SUS304)扉:アルミダイカスト(ライトゴールド塗装)●施錠:ダイヤル錠●重量:約2.7kg●色:ライトゴールド アズワン品番65-3899-85
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

A4判。貸出しガイドとは、必要事項を記入して貸し出した書類の代わりにフォルダーの中に入れておき、その所在を明らかにするものです。
材質板紙 寸法(mm)240×311 ピンク 入数(枚)10
1箱(10枚)
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコフラットファイル
エコ商品
A4判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。表紙は紙資源として再生できます。
グリーンマーク認定
1袋(5冊)ほか
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。エアーマットの端を曲げて枕に。保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット。べたつきを防ぐの不織布シーツ。危険を知らせるホイッスル(紐付き)。騒音を低減する耳栓。エアーマット用空気入れ。災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。
セット内容1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚 質量(g)約1.8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×297
1セット(1セット)
12,700 税込13,970
9日以内出荷

エスコ文書保存ボックス
エコ商品
法定保存や永久保存したい文書などの保存に。タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に最適。
仕様A4・B4兼用 材質B段ボール紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×395 グリーンマーク認定
1箱(20個)
16,000 税込17,600
翌日出荷

底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。強化タイプ。中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。
材質ダンボールKライナー製(再生紙) 質量(kg)耐内容物:30 クラフト色 グリーンマーク認定
1箱(10個)
9,950 税込10,945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアタイプなので中身が見やすく楽に分別できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:JIC-A4●サイズ(mm):250×368×42(H)●内寸サイズ(約):221×325×28mm●入数:3個●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-9261-61
1箱(3個)
1,680 税込1,848
翌日出荷

仕切板ロック機能付。
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:4枚 エスコ品番EA508KB-4A 材質コーポリマー 寸法(mm)210×110×38 ブルー/クリア 外寸(mm)210×110×38 内寸(mm)200×92×34 仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)4 仕切数(個)(最大)11 仕切りあり
1個
325 税込358
翌日出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン 質量(g)751 容量(L)10 耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
1組(3個)
4,210 税込4,631
翌々日出荷

仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚 エスコ品番EA508KA-4A 材質ポリプロピレン 寸法(mm)186×103×34 ブルー/クリア 外寸(mm)186×103×34 内寸(mm)179×89×29 仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3 仕切数(個)(最大)10 仕切りあり
1個
305 税込336
当日出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂 質量(g)942 容量(L)10 耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
1組(3個)
6,000 税込6,600
翌々日出荷

無臭タイプで衣類にニオイが移りません。 48個入りで引き出し24段分使用できます。
用途引き出し・衣類箱用防虫剤 有効期間12ヶ月 エスコ品番EA941A-4
1個
940 税込1,034
翌日出荷

耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
仕様●仕様:A4●厚み:0.21mm●入数:25枚●坪量:180.9g/平方メートル●白色度:81.9%●使用できないプリンター:※「手差し給紙」ができないプリンター ※「厚紙モード」の設定ができないプリンター ※自動クリーニング機能のないプリンター アズワン品番65-9278-38
1箱(25枚)
2,500 税込2,750
翌日出荷

1箱(10個)
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品で洗浄後、EA115-5をご使用頂くことで、シリカスケールを除去すると共に中和処理が可能です。使用後は必ず中和剤で中和して排水してください。
標準使用量10%程度 内容量(kg)10(5×2袋粉末) アズワン品番64-7816-95 性状酸性粉末 洗浄時間約3時間循環洗浄
1箱(2袋)
17,800 税込19,580
翌々日出荷

サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個 アズワン品番65-9253-55
1箱(2個)
3,350 税込3,685
翌々日出荷

。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
14,200 税込15,620
翌日出荷

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4a(R134a)●ポート:M10●入数:2個 アズワン品番65-9253-60
1箱(2個)
4,670 税込5,137
翌々日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-02
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

両側ポケット付なので、サイズの合わない書類の収容にも便利です。見開きで、A3サイズの書類が収容できます。
1箱(10冊)
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm アズワン品番65-9259-98
1箱(100個)
12,400 税込13,640
翌日出荷