3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg アズワン品番68-1846-18
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9 消費電力(W)22(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) 細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚 ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 定格時間約5分(休止時間約30分) 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122 サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H) 細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.88MB) 待機電力(W)0
1台
9,810 税込10,791
翌日出荷

ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。 A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。 <オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。 <ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 <正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 <モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 <安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割) ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9 エスコ品番EA763ZD-47B 寸法(mm)340×170×390 質量(kg)3.7 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)195 運転音(dB)70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 定格時間2分 投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122 最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.25MB) 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

関連カテゴリ