218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途EA995A-41、-47用ふた 材質ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995A-41F 質量(g)約273 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×229×120 商品タイプフタ
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷


口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-41 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
4,750 税込5,225
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に 材質純鉛 厚さ(mm)0.5 仕様粘着テープ付 寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1 透明ブラウン エスコ品番EA124LA-41 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)385×105×195 質量(g)235
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

1個
530 税込583
当日出荷


1袋
1,210 税込1,331
当日出荷

超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。
エスコ品番EA354A-41 材質綿100 質量(g)94 入数(双)1 全長(cm)25
1個
385 税込424
当日出荷

1箱(200本)
特価
6,150 税込6,765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)




。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-60
1個
600 税込660
当日出荷

材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス 寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130 吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間 ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300 差込口【ホースジョイント】Φ16mm 総質量(kg)約1.8
1個(1個)
9,890 税込10,879
翌日出荷


2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番65-9313-70
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1c 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 時間設定単位24時間型(1分単位) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

種類電気記号 エスコ品番EA736MA-41A 材質プチレート 寸法(mm)200×120×0.8 文字高(mm)1~10(1mm刻み)
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

エスコ品番EA995A-41 フタの種類スイング式 商品タイプ本体
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1箱
6,020 税込6,622
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(6本)
8,840 税込9,724
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金製 ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 ※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm アズワン品番68-1861-83
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

材質ラミPET 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4 関連資料SDS日本語(0.51MB)
1枚
450 税込495
当日出荷

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1ケース(8枚)
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
270 税込297
当日出荷

形状液体 液性アルカリ性 希釈原液/10倍 繰り返し・詰め替え対応
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-41B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
エスコ品番EA980SA-410 質量(kg)2.66 使用荷重(kg)200 寸法W(mm)6 寸法P(mm)26 荷重(kg)200 チェーン線径(Φmm)4
1個
12,200 税込13,420
当日出荷



用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に 全長(mm)670/1030 刃長(mm)160 質量(kg)1.05 使用目的剪定作業 材質(刃)炭素刃物鋼 材質(ハンドル)アルミハンドル
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-415
1パック(30本)
250 税込275
翌日出荷

高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.7、全長:115
1個
385 税込424
翌日出荷

バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷