カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
- 配管・水廻り設備部材(107)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 科学研究・開発用品(25)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(341)
- BIGM(丸山製作所)(147)
- MAZDA(マツダ)(103)
- 新ダイワ(70)
- イトーキ(24)
- ミツビシ(20)
- ホンダ(18)
- ニッサン(16)
- コガネイ(13)
- 三菱電機(13)
- 共立(11)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- omron(オムロン)(7)
- INAX(LIXIL)(6)
- Ducati Energia(6)
- Phenomenex(6)
- 電成興業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「a425」の検索結果
特価

チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥7,900~税込¥8,690~1個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥8,260~税込¥9,086~1個当日出荷から4日以内出荷バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)
エスコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ











































![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)