カテゴリ

  • 事務用品(13)
    • 収納ボックス/ケース(2)
    • レターケース(2)
    • ファイル(3)
  • オフィス家具(5)
    • 収納ボックス(2)
  • 保管用品(43)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(3)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • サンコープラスチック(10)
  • セキセイ(24)
  • サンコー(三甲)(4)
  • サンカ(1)
  • クルーズ(1)
  • TENMA(天馬)(2)
  • ナカバヤシ(66)
  • 吉川国工業所(1)
  • コクヨ(73)
  • エレコム(127)
  • リヒトラブ(102)
  • サンワサプライ(52)
  • プラス[家具](47)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(43)
  • カシムラ(38)
  • サンワダイレクト(32)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • PLUS(プラス)[文具](27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5 収納」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開きパイプ式ファイル エスコ両開きパイプ式ファイルエスコ
1,120税込1,232
1冊(1冊)
翌々日出荷
A4判S型。カラーインデックス5枚付き。4色背紙付き(背紙差替式)。書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。収容枚数近くでもしっかりファイルできます。分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。表紙はオレフィンペパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。エコマーク取得商品。
寸法(mm)243×51×307ブルーとじ厚(mm)30収容数300枚表紙仕様オレフィンペパー貼り
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
3,200税込3,520
1組(2個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン質量(g)911容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
パーツトレー (ESD重ね置型) エスコパーツトレー (ESD重ね置型)エスコ
5,000税込5,500
1組(2個)
予約販売
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
収納ボックス エスコ収納ボックスエスコ
795税込875
1個(1個)ほか
翌日出荷
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)ブルー質量(g)410容量(L)6.3
Bluetoothワイヤレスアンプ エスコBluetoothワイヤレスアンプエスコ
172,000税込189,200
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)材質ABS樹脂質量(kg)約5.6出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時)電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売)消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W)周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択)電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ再生形式Buetooth湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)
356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズ エスコ356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズエスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用
ツールボックス EA505TBシリーズ エスコツールボックス EA505TBシリーズエスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
ツールボックス EA505THシリーズ エスコツールボックス EA505THシリーズエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。
240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズエスコ
540税込594
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
スマートフォン・タブレット用AC充電器 エスコスマートフォン・タブレット用AC充電器エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品アズワン品番67-4720-12
250mm チェーンソー 電動 エスコ250mm チェーンソー 電動エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/sアズワン品番67-4721-38
AC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイトエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なしアズワン品番68-1865-67
収納ボックス(1~64L) エスコ収納ボックス(1~64L)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
EA506LE-4用ふた。
形状その他外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×216×30外寸法・幅(mm)216外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)306
収納ボックス(1~64L) エスコ収納ボックス(1~64L)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
EA506LE-7、-8、-9用ふた。
形状その他外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)518×362×41外寸法・幅(mm)362外寸法・高さ(mm)41外寸法・奥行(mm)518
収納ボックス(1~64L) エスコ収納ボックス(1~64L)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
EA506LE-6用ふた。
形状その他外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)445×305×35外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)445
収納ボックス(1~64L) エスコ収納ボックス(1~64L)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
EA506LE-5用ふた。
形状その他外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)365×252×33外寸法・幅(mm)252外寸法・高さ(mm)33外寸法・奥行(mm)365
収納ボックス(1~64L) エスコ収納ボックス(1~64L)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
EA506LE-10、-11用ふた。
形状その他外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)624×443×41外寸法・幅(mm)443外寸法・高さ(mm)41外寸法・奥行(mm)624
バックル付収納ケース エスコバックル付収納ケースエスコ
3,180税込3,498
1個ほか
翌日出荷
移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
スーパーメジャー エスコスーパーメジャーエスコ
35,400税込38,940
1本
翌日出荷
ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
A4よこ型カルテホルダー(高透明) エスコA4よこ型カルテホルダー(高透明)エスコ
530税込583
1パック(5枚)
翌日出荷
A4横型。見出しタックシール付。1/5カット山の高透明PPシート。
グリーンマーク認定
カラーホルダー エスコカラーホルダーエスコ
2,200税込2,420
1組(10冊)
翌日出荷
A5判。両面ポケット式で見開きでA4判用紙収納可能。
カラー
DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
DC-ACインバーター エスコDC-ACインバーターエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110最大出力(W)30端子形状USB:Aタイプ出力電圧AC100V/DC5V入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時)定格出力(W)30(USB出力含む)入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
[ESD]パーツケーストレー エスコ[ESD]パーツケーストレーエスコ
485税込534
1組(4個)
翌日出荷
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。EA506EB-1用トレー。
コンテナ(23L・52L) エスココンテナ(23L・52L)エスコ
1,670税込1,837
1個ほか
翌日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
コンテナ(23L・52L) エスココンテナ(23L・52L)エスコ
2,720税込2,992
1個ほか
翌日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
ツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズ エスコツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:1個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所アズワン品番65-9260-34
ツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズ エスコツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:1個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所アズワン品番65-9260-33
AC125V/15A/30m コードリール アース無 エスコAC125V/15A/30m コードリール アース無エスコ
14,200税込15,620
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付アズワン品番65-9286-21
スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズ エスコスタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズエスコ
4,070税込4,477
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15・T20・T25●重量(g):108●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-93
連結ケース EA508KGシリーズ エスコ連結ケース EA508KGシリーズエスコ
1,680税込1,848
1箱(3個)
翌日出荷
クリアタイプなので中身が見やすく楽に分別できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:JIC-A4●サイズ(mm):250×368×42(H)●内寸サイズ(約):221×325×28mm●入数:3個●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9261-61
ツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズ エスコツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズエスコ
14,600税込16,060
1セット(12個)
翌日出荷
最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所アズワン品番65-9260-32
墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズエスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-42
AC125V/15A/5m コードリール エスコAC125V/15A/5m コードリールエスコ
5,950税込6,545
1台
翌日出荷
掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付寸法(mm)178×95×205オリーブグリーン質量(g)750電圧(V)100許容電流(A)15コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)5定格電流(A)6アズワン品番65-9286-31
かるこ EA581DCシリーズ エスコかるこ EA581DCシリーズエスコ
800税込880
1箱(2個)
翌日出荷
巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
仕様●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付アズワン品番65-9266-53
ツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズ エスコツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズエスコ
14,600税込16,060
1セット(12個)
翌日出荷
最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所アズワン品番65-9260-31
プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ エスコプライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
ツールボックスの整理整頓に。プライヤーやレンチ類を13本収納できます。
仕様●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:黒●収納数:13本アズワン品番65-9261-86
AC125V/15A/8m コードリール エスコAC125V/15A/8m コードリールエスコ
7,590税込8,349
1台
翌日出荷
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付アズワン品番65-9286-30
スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズ エスコスタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズエスコ
4,070税込4,477
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5・1.2×6.5mm●ポジビット:#1・#2●重量(g):113●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-94
高圧洗浄機 AC100V/1.20kW EA115TRシリーズ エスコ高圧洗浄機 AC100V/1.20kW EA115TRシリーズエスコ
70,000税込77,000
1台
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドルアズワン品番65-9245-67
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら