17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-53A
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

VVFケーブルの配線を接続・分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53 アズワン品番65-2141-03
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×77×15mm●5分岐●結線完了表示付●ねじ無し アズワン品番65-5655-02
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し アズワン品番65-5654-96
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2PE抜止 定格容量15A 125V 適合電線Φ1.6mm、Φ2mm サイズ(mm)56×55×43(D) 差込口1(接地付)
1個(1式)
1,750 税込1,925
翌日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付 従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと) アズワン品番65-2167-35
1台
132,000 税込145,200
翌日出荷

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄) 補助接点1a1b ヒートエレメント数2
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

EA538PM-21・-31のハーネスプラグ差込口に差込むことで簡単に通電確認ができます。内蔵ランプが点灯するので、活線状態かどうか一目でわかります。
用途EA538PM-21・-31用。 寸法(mm)78×27.8×18.2 消費電力(W)【表示等】0.1 定格電圧(V)100
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
590 税込649
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷


1箱(10個)
5,140 税込5,654
翌日出荷

1箱(10個)
3,950 税込4,345
翌日出荷