カテゴリ

  • 測定用品(218)
  • 溶接用品(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 研磨材(13)
  • 電気材料(12)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 安全標識(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(1,577)
  • ニッサン(472)
  • ミツビシ(445)
  • ホンダ(274)
  • トヨタ(248)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • スバル(134)
  • SMC(108)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(82)
  • マキタ(81)
  • 三菱ふそう(57)
  • MURATA(村田製作所)(54)
  • 旭精工(48)
  • 住友重機械工業(48)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(31)
  • アカギ(23)
  • カクダイ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a71」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコデジタル回転計用反射シール(50枚)エスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA714NB-1
デジタル照度計(気温測定機能付) エスコデジタル照度計(気温測定機能付)エスコ
6,310税込6,941
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間アズワン品番65-2167-42
ドアストッパー EA951FAシリーズ エスコドアストッパー EA951FAシリーズエスコ
390税込429
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
検 相 器 エスコ検 相 器エスコ
9,500税込10,450
1個
当日出荷
付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分周波数範囲(Hz)45~70使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下使用電圧範囲(V)3相:AC100V~500サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
キーボックス(ダイアル式) エスコキーボックス(ダイアル式)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)アズワン品番64-2296-49クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
10x90mm 反射テープ(10枚) エスコ10x90mm 反射テープ(10枚)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用エスコ品番EA714-10テープ長さ(mm)90
電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ電子天秤 3.0kg 0.1gエスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-20計量皿形状材質(計量皿)SUS304
防水・防塵デジタルはかり エスコ防水・防塵デジタルはかりエスコ
11,700税込12,870
1台(1台)
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス寸法(mm)載皿:224×176質量(kg)1.6電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)精度±0.06kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下防塵防水性能IP54最小目盛(kg)0.02液晶表示LCD 文字高表示30(mm)最小秤量(kg)0.08秤量(kg)30
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)56×48×5測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)質量(g)25精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°アズワン品番64-7910-12
4000g(0.1g) 電子はかり エスコ4000g(0.1g) 電子はかりエスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13ひょう量単位g
ケーブルメジャー エスコケーブルメジャーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300gアズワン品番65-2167-71
30-300000fpm LEDストロボスコープ エスコ30-300000fpm LEDストロボスコープエスコ
210,000税込231,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714T
30kg 10g デジタル吊りはかり エスコ30kg 10g デジタル吊りはかりエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷
取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。アズワン品番68-1838-55
電池チェッカー エスコ電池チェッカーエスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
予約販売
寸法(mm)67×32×110(H)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池
200g(0.1g) 電子はかり エスコ200g(0.1g) 電子はかりエスコ(1件のレビュー)
9,550税込10,505
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)200最小目盛(g)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-1ひょう量単位g
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から翌日出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
検 相 器 エスコ検 相 器エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
付属品携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本エスコ品番EA711-1A質量(g)200電源単3マンガン電池×2本(付属)ケーブル長(m)0.7表示【検相】(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー)連続使用時間(時間)70電池チェック電源ON時:ONランプ点灯、電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入後、 約15分経過後に電源OFF使用電圧範囲(V)三相AC70~600サイズ(mm)70(W)×30(D)×75(H)(突起物を含まず)
タイミングライト エスコタイミングライトエスコ
20,500税込22,550
1個
当日出荷
仕様クリップサイズ:20(W)×90(D)×40(H)mm適用エンジン:ガソリンエンジン寸法(mm)約242×44×50質量(g)約360(電池含)電源単3電池×4本(付属)コード長さ(m)約1アズワン品番64-7909-70開口幅(mm)10×10
デジタル回転計 [接触/非接触兼用] エスコデジタル回転計 [接触/非接触兼用]エスコ
32,800税込36,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714KB
3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)エスコ
3,820税込4,202
1台
当日出荷
仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)アズワン品番65-2168-61計量皿形状
A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコA90超え/110mm デュロメーター(ダイアル)エスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA716D-2
A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコA20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)エスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA716D-1
マルチワイヤートレーサー エスコマルチワイヤートレーサーエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA711GF
箱型定盤 (A級) エスコ箱型定盤 (A級)エスコ
40,400税込44,440
1個
翌日出荷
A級仕上。使用面はキサゲ仕上げ。箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。
材質鋳鉄 (FC250)
169x63x73mm 角材定規(アルミ製) エスコ169x63x73mm 角材定規(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
エスコ品番EA719JA-1
電池チェッカー エスコ電池チェッカーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
寸法(mm)45×22×107(H)電源単4電池×1本(付属)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
12kg( 10g) デジタルはかり エスコ12kg( 10g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
マルチ段差ゲージ エスコマルチ段差ゲージエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付) エスコ45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719K-3
照度計 エスコ照度計エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA712A-7
検 相 器 エスコ検 相 器エスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV使用電圧範囲(V)AC100~1000サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
Φ200-350mm LPガス残量チェッカー エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカーエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂アズワン品番65-9272-66
電子天秤 エスコ電子天秤エスコ
27,500税込30,250
1台
翌日出荷から8日以内出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
コンパクト回転計(非接触式) エスココンパクト回転計(非接触式)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714KA
デジタル照度計 エスコデジタル照度計エスコ
21,600税込23,760
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA712A-6
電池残量チェッカー エスコ電池残量チェッカーエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA710BZ
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
15,600税込17,160
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコA20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA716D-3
2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ2000g(1g) デジタルホームはかり(白)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
種類デジタルホームはかり表示形式デジタルひょう量(kg)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)118×119エスコ品番EA715CB-17目量(g)1ひょう量単位kg