カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(125)
  • ニッサン(67)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • トヨタ(23)
  • ホンダ(21)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • 東京精密(12)
  • カワグレ(12)
  • ナンシン(7)
  • ミヤコ自動車(6)
  • DUCATI(6)
  • SMC(5)
  • ノーブランド(4)
  • AMPHENOL(4)
  • PMC(4)
  • RS PRO(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a71a」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧回転クリーナー エスコ高圧回転クリーナーエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
キャスター (自在金具) エスコキャスター (自在金具)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-71材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷から8日以内出荷
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング無エスコ品番EA986PT-41材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90アズワン品番64-7987-12取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:100×29、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90アズワン品番64-7986-96取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-51
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
2,530税込2,783
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-51材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-50