カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(365)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • 入間川ゴム(92)
  • PMC(37)
  • RS PRO(30)
  • 星和電機(SEIWA)(24)
  • ニッサン(20)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • LITTELFUSE(12)
  • 東京精密(9)
  • カワグレ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ミヤコ自動車(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • AFAM(アファム)(6)
  • 制研化学工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a72a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑) エスコAC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
高圧回転クリーナー エスコ高圧回転クリーナーエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
212x151x24mm[EA506A-72用]フタ エスコ212x151x24mm[EA506A-72用]フタエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
仕様EA506A-72用ふた
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・KPMMS-DC50・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質ポリプロピレン、PET質量(g)192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×30×345名称集塵フィルター(1枚)
ビジネススタンプ用インク エスコビジネススタンプ用インクエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
<適合スタンプ>EA762AG-72~-76・-79。
容量(mL)1インク色繰り返し・詰め替え対応
デジタル風速・風温計 エスコデジタル風速・風温計エスコ
59,600税込65,560
1個
翌日出荷
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)コード長さ(m)約1.2~1.9表示液晶表示、バックライト付電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)サンプリング周期1回/秒
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
50,500税込55,550
1個
8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-83