口金F6
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-74
寸法(mm)Φ5.3×16以下
電流(mA)25
1パック(5個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
エスコ品番EA742HD-13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌日出荷
温度表示方式アナログ/デジタル
エスコ品番EA742C
設置方式壁掛け
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
1個
¥51,400
税込¥56,540
翌日出荷
1個
¥43,900
税込¥48,290
翌日出荷
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
1個
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
エスコ品番EA742DT
温度表示方式デジタル
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
エスコ品番EA742DS
温度表示方式デジタル
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
温度計の種類湿度計
温度表示方式アナログ
エスコ品番EA742MB-3
材質プラスチック
寸法(mm)Φ65×25(D)mm
測定範囲(%)0~100
設置方式壁掛け
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
1個
¥62,500
税込¥68,750
翌日出荷
1個
¥69,100
税込¥76,010
翌日出荷
1個
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
エスコ品番EA742XB
設置方式スタンド式
温度計の種類乾湿計
1個
¥98,200
税込¥108,020
翌日出荷
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
仕様●サイズ:83×33×56(H)mm●重量:40g●材質:アルミ●適合品:EA742HB-1EA742HCEA742HEEA742HD-1、-2、-3
アズワン品番65-2177-10
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
エスコ品番EA354A-74
色白、滑り止め:青
入数(双)1
機能滑り止め付
糸本数(本)1
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)20
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。
屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風速を測定の際、気温も確認することができます。
風速単位(m/s、km/h)を切り替え可能です。
風速最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:風速:0.4~30.0m/s温度:-20~60℃●測定単位:m/s、km/h●分解能:0.1m/s●測定精度:風速:±(3%+0.3m/s)温度:±1.5℃●機能:バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:60時間●サイズ:56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%
アズワン品番65-2177-30
1個
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
1セット(55枚)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
エスコ品番EA742DH-1
温度表示方式デジタル
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ