カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
- 測定用品(17)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ホンダ(935)
- MAZDA(マツダ)(314)
- ニッサン(209)
- スズキ(154)
- SMC(152)
- ミツビシ(137)
- トヨタ(98)
- スバル(68)
- 三菱ふそう(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- アーネスト(61)
- マキタ(44)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- リヒトラブ(34)
- BOURNS(31)
- カクダイ(27)
- イチネンTASCO(26)
- ブランドをもっと見る
「a77」の検索結果

4 Kpa ロールマノメーター
エスコ¥12,100税込¥13,3101個欠品中ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。測定範囲(kPa)0~4エスコ品番EA770GA-4全長(mm)400
pH1.0-14.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。pH測定有効範囲1.0/14.0エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1.0/2.0
気流検知管
エスコ¥5,020税込¥5,5221個翌日出荷発煙管(EA770X-1)とチップカッター(EA770X-10)をご使用下さい。質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×65×105寸法(Φ×Lmm)42×63
コンパクト水分計(木材・非木材用)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個当日出荷木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下分解能(%)0.001
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
レフレクトメーター
エスコ¥10,800税込¥11,8801個当日出荷冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)
[EA770X-1用] チップカッター
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)
[EA776AL用] 投げ込み型センサー
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
防水PHメーター
エスコ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型![ОRP計 [防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451768-251023-02.jpg)
ОRP計 [防水型]
エスコ¥24,100税込¥26,5101台翌日出荷ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下![[EA776AL用] 標準センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285698-180220-02.jpg)
[EA776AL用] 標準センサー
エスコ¥30,500税込¥33,5501個翌日出荷用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
マルチ水質測定器
エスコ¥37,500税込¥41,2501個当日出荷仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
ペーハー計(ペン型)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)付属品ハンドストラップサイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
ペーハー計
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01![残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66672596-240626-02.jpg)
残留塩素計 [遊離塩素用]
エスコ¥89,000税込¥97,9001台翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
ペーハーメーター
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷測定範囲(pH)1.0/12.0仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1![電解液 [EA776BE-41用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451750-251023-02.jpg)
電解液 [EA776BE-41用]
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。質量(g)35内容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65![ペーハー計[防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)
ペーハー計[防水型]
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
バッテリーテスター
エスコ¥12,000税込¥13,2001台翌日出荷DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
0-100℃/100mm バイメタル式温度計
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷エスコ品番EA727AA-77寸法(mm)8測定範囲(℃)0~100精度2接続ねじR1/2”(真鍮)感温部(mm)100ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正












![[EA770X用] 発煙管(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285375-180220-02.jpg)






![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)
![[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285716-260707-02.jpg)
![[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285707-180220-02.jpg)


![ОRP計 [防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451768-251023-02.jpg)
![[EA776AL用] 標準センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285698-180220-02.jpg)



![残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66672596-240626-02.jpg)


![電解液 [EA776BE-41用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26451750-251023-02.jpg)
![[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76560795-220415-04.jpg)

![[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50285734-260707-02.jpg)
![14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919424-180219-02.jpg)
![ペーハー計[防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67010888-240813-02.jpg)




![[EA776AG-2用]交換用PHセンサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64618874-210506-02.jpg)