カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- 電動工具(5)
- 作業工具(4)
- 安全標識(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(657)
- Panasonic(パナソニック)(376)
- ホンダ(278)
- ミツビシ(131)
- SMC(116)
- YAMAHA(ヤマハ)(110)
- トヨタ(82)
- スバル(79)
- ニッサン(63)
- DAIKO(大光電機)(41)
- メディアカバーマーケット(32)
- スズキ(30)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- カクダイ(21)
- コガネイ(20)
- ノーブランド(20)
- INAX(LIXIL)(20)
- Namekawa(滑川軽銅)(20)
- ブランドをもっと見る
「a83」の検索結果
特価

カードリング
エスコ¥850税込¥9351袋(10個)当日出荷から翌日出荷伝票や、単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。材質鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
0.92x10m /2.0mm ノンスリップマット(黒)
エスコ¥43,000税込¥47,3001巻当日出荷仕様独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。材質PVC幅(mm)920厚さ(mm)2色ブラック長さ(m)10
6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用蛍光黄)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷色蛍光黄材質プラスチック長さ(m)2エスコ品番EA980A-83質量(g)220線径(Φmm)6クリアランス(mm)【チェーン】8×24.6
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。仕様●ベース径(mm):51●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):80●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:15.5mm●首振り機構(約10°)![8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417653-130509-02.jpg)
8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
59-83mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,390税込¥4,8291セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)59~83適合万能工業用エスコ品番EA463CA-83材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
フェイスプロテクター(ポリカーボネート)
エスコ¥2,920税込¥3,2121枚翌日出荷替フェイスガード。99.9%UVカット。ANSI Z87.1+規格適合。材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:203×394色クリア
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
175mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
エスコ¥7,300税込¥8,0301セット翌日出荷エスコ品番EA109NA-83軸径(Φmm)6全長(mm)1100~2700種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチックパイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
ドリルチャックアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801台翌日出荷充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421本翌日出荷。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ
エスコ¥4,450税込¥4,8951ダース(12双)翌日出荷。親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。生地が厚く耐久性に優れた仕様です。機能耐久性
R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8![[LL] 夏用・継ぎ服(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50802237-180227-02.jpg)
[LL] 夏用・継ぎ服(青)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷胸、脇部分にメッシュを使用していますのでより涼しく着ていただけます。 両胸にジッパー付ポケットが2つ、後にも2つポケット付。色青サイズLL混率(%)綿100、(メッシュ部:ポリエステル100)エスコ品番EA996AA-83種別長袖継ぎ服胸囲(cm)120胴囲(cm)100袖丈長袖
M6 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷用途重荷重用寸法AM6ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-83材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)ナイロン樹脂![225mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64783679-210511-02.jpg)
225mm [超硬付] レシプロソーブレード
エスコ¥3,730税込¥4,1031枚当日出荷用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド幅(mm)22厚さ(mm)1.3全長(mm)225山数超硬チップ6T









![No3x25mm [+]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519424-180823-02.jpg)




![8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417653-130509-02.jpg)















![トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68130450-240813-02.jpg)








![[LL] 夏用・継ぎ服(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50802237-180227-02.jpg)



![225mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64783679-210511-02.jpg)