「a86」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番65-9306-29
1台
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-61
寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)
質量(g)55(本体のみ)
電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)22(1m前方)
センサー感知方式明暗センサー
点灯時間約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)104×103.5×195(H)
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)14
コード長さ(m)3
光源チップオンボード型LED球×1灯
使用周囲温度(℃)-20~40
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内
光束(Lm)800
アズワン品番64-7941-58
取付径(Φmm)40~80対応
消費電流14W
調光率(%)20(点灯)
電球の種類LED
検知エリア立体型(最長部10m)
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-55
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
消費電力(W)0.35
設置場所屋内向け
アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット>
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥29,400
税込¥32,340
翌日出荷
仕様本体のみ
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用
アズワン品番65-3894-01
1台
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4
質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10~50
録音時間最大10秒間
アズワン品番64-7941-86
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10~40
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)205.2×107×389.4(H)
質量(g)約2200
使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60以下
保護等級IP55
光源チップオンボード型LED
出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
点灯方式点灯/ フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋内・屋外
接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式
アズワン品番64-7941-65
明るさ(Lm)4000
点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
検知エリア93°、12m
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
遠くまで音が届く真鍮鋳物製。消音できるので、電車やバスの乗車もOK。
材質真鍮、アルミニウム
寸法(mm)50×45×175
質量(g)115
カラビナ開口幅(mm)12
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
仕様バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可送信機登録可能台数:50台内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能空中線:ヘリカルアンテナ
材質樹脂(パールシルバー塗装)
寸法(mm)36×21.5×103.7(H)
質量(g)約60(電池含む)
電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属)
受信可能距離約100(見通し距離)
使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
充電時間(時間)約5
液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラー
アズワン品番65-2235-93
バックライトあり(緑色)
使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1個
¥57,500
税込¥63,250
翌日出荷
【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品15mmアダプター
寸法(mm)37×49×58
穴径(Φmm)20
コード長さ(m)2
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。
仕様固定ボルト:2本
材質鉄(クロメートメッキ)
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
鉄(焼付け塗装)、アルミ合金、他。
寸法(mm)38×38×150
質量(g)60
カラビナ開口幅(mm)15
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
EA764AH-1用誘虫ランプ30W
エスコ品番EA864AH-3
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>
付属品固定用ボルト(M10×12):2本
材質鉄(クロメートメッキ)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
寸法(mm)90(W)×50(H)
アズワン品番64-7941-93
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
材質L金具:金属、バックプレート:樹脂
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×125
アズワン品番64-7941-59
適合寸法(mm)ポール径:Φ40~80、角柱:40~90
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
質量(g)約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×194
アズワン品番64-7941-60
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
使用可能温度範囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)。送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。
仕様【空中線】内蔵型、【電池切れ】点滅(約5秒に1回)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約110(電池含)
電源単4電池×2本
寸法(Φ×mm)83×36
電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
付加機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能
設置場所屋内/屋外
表示灯赤色、[1携帯]+"ワンショット送信":点灯(約4秒間)/[1携帯]+"連続送信":連続点灯/[3接点]+"ランダム送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)/[3接点]+"1回送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
アズワン品番64-7941-92
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.5以下
出力【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)
配線接続端子式
機能【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動
受信可能距離約100m(見通し距離)
電流(mA)330以下
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)
表示灯【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯
アズワン品番64-7941-99
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
寸法(mm)Φ77×115
質量(g)400
電源DC12~48V
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>
付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本
材質鉄(シルバー塗装)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
板厚(mm)1.8mm
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)
質量(g)約1400
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)
保護等級IP55
出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
センサー感知方式人感センサー
点灯方式点灯モード点灯/フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋外・屋内の壁面
検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A
配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式
アズワン品番65-2235-71
リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン
明るさ(Lm)1000
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型
材質樹脂
寸法(mm)70×13×120(H)
色ホワイト
質量(g)約75(電池含)
電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)
使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)
設置場所屋内/屋外
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
アズワン品番64-7941-91
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
エスコ品番EA864CJ-1
種別熱式
寸法(mm)直径120×40
電源単3電池2本(付属)
指向角(°)約120
検知エリア(m)10(約7cmの炎)
音量(dB)【ブザー】80
1式
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
材質アルミ、樹脂他
質量(kg)22
出力DC:0.096kVA(12V・8A)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
周囲温度40℃以上
連続使用時間4~10.5時間
燃料タンク容量(L)4.2
相対湿度30%以上
始動方式リコイルスターター方式
使用環境温度(℃)-5~+40
騒音レベル(dB(A))65~59
サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)
点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB
コンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個
空気圧(kPa[psi])100以下
出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)
オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)
排気量(cc)総:79.7
1台
¥115,600
税込¥127,160
翌日出荷
文字内容頭上注意
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
8日以内出荷
用途スーパー、コンビニ等に。
有効面積(m2)200~300
使用電力(W)55/45(50/60Hz)
仕様アースねじ付、防爆構造
エスコ品番EA864AB-5A
寸法(mm)800×320×360
質量(kg)15.5
電源AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)
蛍光灯20W×2本(直管)
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ