25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-57
1個
2,270 税込2,497
当日出荷


1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

エスコ底脚ゴム
この商品は全てビス入りです。
材質ゴム
1パック
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1双
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型 アズワン品番65-9324-37
1個
290 税込319
翌日出荷



プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
全長(mm)222 材質(ボディ)亜鉛 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

容量(mL)520 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-21 寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
570 税込627
当日出荷

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し 材質スチール ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 網目(mm)120
1個(1個)
52,500 税込57,750
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA976AS-88A 材質キャスター:ナイロン樹脂 質量(kg)3.6 高さ(mm)880 奥行(mm)200 間口(mm)480 耐荷重(kg/段)16 耐荷重(kg)40(棚板1枚あたり16) キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)12.7 棚段数(段)4
1個
6,690 税込7,359
翌日出荷

脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。
用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。 全長(m)0.6~1.5
1本
9,600 税込10,560
翌日出荷

仕様主絶縁材:PVC 材質黄銅 全長(mm)69 定格30-30A 取付穴(mm)Φ9 開口寸法(mm)最大13 アズワン品番64-2283-43 ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート サイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44
1個
915 税込1,007
翌日出荷

コードが邪魔にならない、片付けが容易
用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断 仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード アズワン品番65-2221-54
1台
15,700 税込17,270
翌日出荷


カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5 アズワン品番65-9249-94
1双
3,330 税込3,663
翌日出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-54
1個
35,700 税込39,270
8日以内出荷


可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9 角寸法差込角:1” 使用圧力(MPa)0.6 構造インパクトクラッチ:N型 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min) トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370 使用ホース(mm)内径:9.5 能力(mm)ボルト径:38 騒音レベル(dB(A))88 吸入口サイズRc3/8” サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370 コンプレッサー(kW)7.5 振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
194,000 税込213,400
8日以内出荷

関連キーワード