簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
成分Ag:40%、Cu・Zn:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-58
入数150g入
1パック
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
ふた付き。側面から中身が確認できます。
ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
積み重ね可能。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-162
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)439
スタッキング可
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
ふた付き。側面から中身が確認できます。
ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
積み重ね可能。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-161
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)439
スタッキング可
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
スタッキング可能。
片手で軽く押すだけで蓋が大きく開くのでゴミが捨てやすい設計になっています。
容量(L)32
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番EA995AA-16A
寸法(mm)330×330×470(H)
質量(kg)1.5
エコマーク認定認定
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号07128017
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15~13 iOS 15~13 ChromeOS Android 12~8。通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。
仕様●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:104.9×128.1×47.2●重量:126g●分解能:600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth Ver.5.1 Class2●周波数範囲:2.402~2.480GHz●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●読み取り方式:光学センサー方式●電池性能:連続動作時間/約20時間 連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/50日●ボタン数:5ボタン●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●ボールサイズ:直径約34mm●ケーブル長:約1.5m●付属品:トラックボール、充電用ケーブル
アズワン品番65-9280-54
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
交換目安1日10L使用の場合:5ヶ月、1日15L使用の場合:3ヶ月
仕様替カートリッジ(塩素・濁り除去)
エスコ品番EA763AS-19B
対応機種EA763AS-15A、-19AA、旧EA763AS-15、-16、-17、-17A、-18、-19A
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-6AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”
適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
リング内径(Φmm)45
1個(1個)
¥335
税込¥369
9日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
リング内径(Φmm)36
1個(1個)
¥235
税込¥259
翌々日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5BB)と一緒に使用して下さい。
適合差込角:3/4”
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~20.5、-47、-48、EK-50~-60
リング内径(Φmm)45
1個(1個)
¥335
税込¥369
9日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60、-119、-120
差込角(inch)適合:3/4”
内径(mm)リング:45
1袋(5個)
¥900
税込¥990
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114
差込角(inch)適合:1/2”
内径(mm)リング:19
1袋(5個)
¥630
税込¥693
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)56
適合ピン:EA164AA-2.5BOリング:EA164AA-16
エスコ品番EA164C-1
質量(g)110
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
差込角(inch)オス3/8×メス1/2
適合ピン:EA164AA-2.5BOリング:EA164AA-16
エスコ品番EA164C-34
全長(mm)32.5
質量(g)53
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:35
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
¥180
税込¥198
9日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:45
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60
1個(1個)
¥180
税込¥198
9日以内出荷
高除去(13項目クリア・仕様書でご確認下さい。)
交換目安1日10L使用の場合:3ヶ月、1日15L使用の場合:2ヶ月
仕様標準カートリッジ(高除去)
エスコ品番EA763AS-15B
対応機種EA763AS-15A、-19AA、旧EA763AS-15、-16、-17、-17A、-18、-19A
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
関連キーワード