カテゴリ

  • 作業工具(39)
  • 保管用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 測定用品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 手袋(16)
  • 切削工具(14)
  • 安全保護具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防災用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 作業服(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(269)
  • MAZDA(マツダ)(229)
  • オカムラ(岡村製作所)(190)
  • SIEMENS(99)
  • ニッサン(98)
  • 新日軽(LIXIL)(79)
  • VISHAY(72)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • スバル(61)
  • 天領まな板(58)
  • ParkerTAIYO(57)
  • ホシモト(42)
  • サンワサプライ(41)
  • 日酸TANAKA(40)
  • ダイヤトレンド(40)
  • SPARKFUN(38)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • IDEC(和泉電気)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-1」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載ケース (樹脂製) エスコ車載ケース (樹脂製)エスコ
6,870税込7,557
1個(1個)
翌日出荷
付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.9本体:ダークグリーン、蓋:グレー容量(L)77耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280適合車種ステーションワゴン
洗車セット エスコ洗車セットエスコ
8,250税込9,075
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン幅(mm)【スポンジワイパー】203全長250~355全長(mm)380/250サイズ165×105×500質量(g)1745容量(L)約25耐荷重(kg)約180毛丈(mm)50材質(グリップ)ラバー外寸(mm)410×310×325(H)内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H)材質(毛)ポリプロピレン材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタンブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
キャピラリーチューブカッター エスコキャピラリーチューブカッターエスコ
1,520税込1,672
1個(1個)
翌日出荷
材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:1/8"~3/16"(3.18~4.76)
チェーン用角型ブラシ エスコチェーン用角型ブラシエスコ
8,970税込9,867
1個(1個)
翌日出荷
オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP使用温度範囲(℃)-15~80材質(ブラシ部)馬毛適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B危険物の類別非危険物
ドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズ エスコドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズエスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷から翌々日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
ライトモップ 1枚 EA928ABシリーズ エスコライトモップ 1枚 EA928ABシリーズエスコ
1,140税込1,254
1枚
翌日出荷
から拭き用、洗って繰返し使用できます。超極細繊維が微細なホコリや汚れをキャッチし、繊維のすき間に取り込みます。
繰り返し・詰め替え対応
ブルーシート(5枚) エスコブルーシート(5枚)エスコ
10,200税込11,220
1枚(5枚)
翌日出荷
工事現場の周囲の張り付けに利用可。表面ラミネート処理。ハトメ付。
材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.3~0.4ブルー寸法(m)3.6×5.4番手#2000目合い10x10
タイヤ保管袋(SUV用/100枚) エスコタイヤ保管袋(SUV用/100枚)エスコ
7,460税込8,206
1箱(1箱)
翌日出荷
ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1500 (マチ:200×200)適合車種SUV総質量(kg)4.4
700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] エスコ700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]エスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700~1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVCアズワン品番68-1863-97繰り返し・詰め替え対応
100mm 分度器 エスコ100mm 分度器エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用アズワン品番67-4716-98
8本組 電ドルソケットセット エスコ8本組 電ドルソケットセットエスコ
10,300税込11,330
1組
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイントアズワン品番67-4718-71
掃除用具セット エスコ掃除用具セットエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
掃除用具セット エスコ掃除用具セットエスコ
5,320税込5,852
1セット
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)ホワイト質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470繰り返し・詰め替え対応
散水用タイマー エスコ散水用タイマーエスコ
3,210税込3,531
1個
8日以内出荷
ペーパータオルボックス エスコペーパータオルボックスエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
535税込589
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
チャンネル エスコチャンネルエスコ
12,100税込13,310
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
アルミ工具ケース エスコアルミ工具ケースエスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
鍵付。中仕切付。ショルダーベルト付。仕切板は取外し可能。
TORXドライバー(ステンレス製) エスコTORXドライバー(ステンレス製)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
LANアダプター EA759GYシリーズ エスコLANアダプター EA759GYシリーズエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,360税込1,496
1箱(10双)
翌日出荷
縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:S●全長(mm):150●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):30●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:白●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様アズワン品番65-9250-27
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,360税込1,496
1箱(10双)
翌日出荷
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:S●全長(mm):195●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):60●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:白アズワン品番65-9250-23
手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズエスコ
3,460税込3,806
1箱(10双)
翌日出荷
シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):195●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):60●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:白●入数:10双●静電仕様アズワン品番65-9249-71
[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用 エスコ[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。アズワン品番65-9282-11
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
365税込402
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):235●掌周り(mm):186●中指長さ(mm):82●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-46
手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,360税込1,496
1箱(10双)
翌日出荷
縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):180●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):35●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:緑●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様アズワン品番65-9250-28
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,360税込1,496
1箱(10双)
翌日出荷
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:緑アズワン品番65-9250-24
手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズエスコ
3,460税込3,806
1箱(10双)
翌日出荷
シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:グレー●入数:10双●静電仕様アズワン品番65-9249-73
2.5m ピンマイク エスコ2.5m ピンマイクエスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)アズワン品番65-9280-60
160mm LANアダプター ブラック エスコ160mm LANアダプター ブラックエスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94アズワン品番65-9278-22
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。
仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用アズワン品番65-9310-67危険物の類別非危険物
手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズエスコ
3,460税込3,806
1箱(10双)
翌日出荷
シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:緑●入数:10双●静電仕様アズワン品番65-9249-72
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,360税込1,496
1箱(10双)
翌日出荷
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:黄アズワン品番65-9250-26
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
365税込402
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):192●中指長さ(mm):86●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-47
[LL] 手袋 ナイロン/静電/10双 エスコ[LL] 手袋 ナイロン/静電/10双エスコ
3,460税込3,806
1箱(10双)
翌日出荷
シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:黄●入数:10双●静電仕様アズワン品番65-9250-29
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズエスコ
7,030税込7,733
1箱
翌日出荷
危険物の類別非危険物
LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコLANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
小物収納ケース EA506ABシリーズ エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。持ち運びに便利な取っ手付き。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:270×140×135●重量(g):1560●材質:容器/スチール(粉体塗装)蓋/天然木(ラッカー塗装)トレー/ABS樹脂 針山/綿100% クッション材/ポリエステルアズワン品番65-9260-39
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
365税込402
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-44
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,360税込1,496
1箱(10双)
翌日出荷
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:グレーアズワン品番65-9250-25