カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 清掃用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(228)
  • SIEMENS(82)
  • SMC(76)
  • ParkerTAIYO(46)
  • ナブテスコ(38)
  • Kawasaki(34)
  • スバル(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • リンナイ(20)
  • 住友重機械工業(17)
  • CKD(16)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • ボストン商会(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • トヨタ(12)
  • コガネイ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-6」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
180税込198
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
Oリング (インパクトソケット用) エスコOリング (インパクトソケット用)エスコ
335税込369
1個(1個)
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-6AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41Bリング内径(Φmm)45
ミニFRLユニット エスコミニFRLユニットエスコ
6,040税込6,644
1個(1個)
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
2,320税込2,552
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様中目(ソフト)粒度#400~#600寸法(mm)100×40×13
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
3,590税込3,949
1個(8個)ほか
翌日出荷
EA661AB-8、9用。
タイヤ&レザーワックス エスコタイヤ&レザーワックスエスコ
725税込798
1本
翌日出荷
RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し内容量(mL)420危険物の類別非危険物
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
890税込979
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
690mm 給水ポリマーダスター 280枚 エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚エスコ
23,700税込26,070
1箱(280枚)
翌日出荷
EA928AB-41、-752用水拭き用吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプとっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶などアズワン品番65-9311-78
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
4,130税込4,543
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付アズワン品番65-3882-03
ヘルメット EA998シリーズ エスコヘルメット EA998シリーズエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られますアルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなりますワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します手の汚れがゲージに付着いたしません
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
適合品番EA998AB-5A、-6A、EA998A-1、-2、-3交換用内装
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン樹脂材質(ハンモック)ポリエステル繊維
交換用スチロールライナー エスコ交換用スチロールライナーエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
EA998AB-5A、-6、-6A用交換用スチロールライナー。
材質発泡スチロール
ルータービット(ストレート) エスコルータービット(ストレート)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
47,800税込52,580
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-69
工具箱(スチール製) エスコ工具箱(スチール製)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
材質スチール
75mm/ 623mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ75mm/ 623mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
7,820税込8,602
1個
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5呼び長さ(mm)600アズワン品番64-7868-41パイプ外径(Φmm)75
Rc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)38アズワン品番64-7853-55ねじ径Rc3/4”×1/4”
421x361x78mm/外寸 パーツケース エスコ421x361x78mm/外寸 パーツケースエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
仕様トレー:14個付属トレー:EA661AB-51×6、EA661AB-52×2、EA661AB-53×1、EA661AB-54×4、EA661AB-55×1材質ポリカーボネートアズワン品番64-2214-96外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×78(H)
300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)エスコ
40,900税込44,990
1組
8日以内出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)2.4アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-05入数2本組
75mmx11m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ75mmx11m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
46,900税込51,590
1個
8日以内出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
直径25x3mm半硬質フェルト(12枚) エスコ直径25x3mm半硬質フェルト(12枚)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
ほつれにくく、床を傷つけません。
仕様粘着テープ付材質半硬質フェルト寸法(mm)直径25×3
715x410x880mmツールワゴン エスコ715x410x880mmツールワゴンエスコ
40,900税込44,990
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715(W)×410(D)×880(H)mm
250mlフッ素系ガラスコーティング剤 エスコ250mlフッ素系ガラスコーティング剤エスコ
6,480税込7,128
1個(250mL)
翌日出荷
仕様施工スポンジ2個入り耐久性最長6ヶ月危険物の類別非危険物
50mm/1140g無反動ハンマー(ナイロン) エスコ50mm/1140g無反動ハンマー(ナイロン)エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
全長(mm)380仕様ヘッド交換式材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全質量(g)1140
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズLL全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズM全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
サイズLL全長(mm)308入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂厚さ(mm)1.3機能防振
5 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ5 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,780税込4,158
1個
8日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-6仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
850x450x390mm 車載ケース(樹脂製) エスコ850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
9,390税込10,329
1個
当日出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓エスコ品番EA960AB-6質量(kg)5.1本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)850外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 灰) エスコ0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 灰)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AB-6
交換用モップ(EA928AB-6用) エスコ交換用モップ(EA928AB-6用)エスコ(1件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷
EA928AB-6用替モップ
エスコ品番EA928AB-6B繰り返し・詰め替え対応
690mm 再生ペットダスター(70枚) エスコ690mm 再生ペットダスター(70枚)エスコ
5,010税込5,511
1個
当日出荷
から拭き用
エコマーク認定認定適合EA928AB-40・-41・-42・-86用エスコ品番EA928AB-61材質ポリエステル、ポリプロピレン寸法(mm)200×690エコマーク認定番号19105035
490mm 再生ペットダスター(80枚) エスコ490mm 再生ペットダスター(80枚)エスコ
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
から拭き用
エコマーク認定認定適合EA928AB-40・-41・-42・-86用エスコ品番EA928AB-60材質ポリエステル、ポリプロピレン寸法(mm)200×490エコマーク認定番号19105035
900x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル エスコ900x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドルエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-42材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)890~1485ヘッド幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
600x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル エスコ600x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドルエスコ
9,300税込10,230
1個
8日以内出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-41材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)890~1485ヘッド幅(mm)600繰り返し・詰め替え対応
450x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル エスコ450x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドルエスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-40材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)890~1485ヘッド幅(mm)450繰り返し・詰め替え対応
200mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ200mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA857AB-6
6x13mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型) エスコ6x13mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819B-6AB
250x500mm マルチカバー(シート型) エスコ250x500mm マルチカバー(シート型)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
フリーカットタイプ 抗菌タイプ はがして何度でも使用でき、水洗いすることで粘着力が復活します。
特性洗浄可、抗菌処理エスコ品番EA764AB-63種別キーボード用材質シリコン厚さ(mm)0.15寸法(mm)500×250
150x385mm マルチカバー(シート型) エスコ150x385mm マルチカバー(シート型)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
フリーカットタイプ 抗菌タイプ はがして何度でも使用でき、水洗いすることで粘着力が復活します。
特性洗浄可、抗菌処理エスコ品番EA764AB-62種別ノートPC用材質シリコン厚さ(mm)0.15寸法(mm)385×150
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら