「abs樹脂 丸棒」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本)
材質ABS樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)
プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5
適合径(Φmm)【手すり】35
出幅(mm)55
関連キーワード