53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
呼び寸法(mm)230 エスコ品番EA721JM-230 材質ABS樹脂 全長(mm)230
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

付属品マグネット 材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス 寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H) 質量(g)120 測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50 1目盛(℃)1 精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4 アズワン品番64-7913-14
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

エスコ勾配計
ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。 大型気泡管を採用しました。 回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付です。 変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。 表裏どちらでも使用可能です。
仕様●測定範囲:2°~90°●感度:0.35mm/m=0.0201°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●サイズ(W×D×H)mm:240×20×120●重量:120g アズワン品番65-2170-42
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷


勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。 アズワン品番65-9273-55
1個
5,630 税込6,193
8日以内出荷

ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-24
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
635 税込699
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水型・ミラフレキSS専用 JIS C8412 Gタイプ 接続も解除も一発でOK キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 Oリング、パッキン付です。
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)150(W)×20(D)×50(H) 全長(mm)150 質量(g)110 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 アズワン品番64-7911-12
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)100(W)×20(D)×50(H) 全長(mm)100 質量(g)70 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 アズワン品番64-7911-11
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! アズワン品番65-9318-27
1個
200 税込220
翌日出荷

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 質量(g)740 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100 圧力範囲(MPa)0~0.6
1個(1個)
22,300 税込24,530
翌日出荷

PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF22⇔厚鋼22●材質:難燃ABS+ZDC2 アズワン品番65-9318-30
1個
480 税込528
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状横型 質量(g)740 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~1.0 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
22,300 税込24,530
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)450 質量(g)450 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 使用温度(℃)-10~50 角度の測定範囲(°)90×4方向(360) 表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) アズワン品番64-7911-09
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷



仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷

材質本体:ABS樹脂+アルミ、気泡管:アクリル、液体:石油系液体 寸法(mm)120×53.5×16 質量(g)62 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 アズワン品番64-7911-04
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20 アズワン品番65-9318-42
1個
150 税込165
翌日出荷

PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):33 アズワン品番65-9318-43
1個
210 税込231
翌日出荷

材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)200(W)×20(D)×50(H) 全長(mm)200 質量(g)135 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 アズワン品番64-7911-13
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):54 アズワン品番65-9318-44
1個
410 税込451
翌日出荷

メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管28●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):G1●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! アズワン品番65-9318-28
1個
360 税込396
翌日出荷

メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! アズワン品番65-9318-26
1個
150 税込165
翌日出荷

PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK! アズワン品番65-9318-47
1個
840 税込924
3日以内出荷

。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
1個
480 税込528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 質量(g)820 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100 圧力範囲(MPa)0~1
1個(1個)
26,000 税込28,600
翌日出荷

PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2 アズワン品番65-9318-31
1個
695 税込765
翌日出荷

。PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2 アズワン品番65-9318-29
1個
410 税込451
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)350 質量(g)360 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 使用温度(℃)-10~50 角度の測定範囲(°)90×4方向(360) 表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ) アズワン品番64-7911-08
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状立型 質量(g)820 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~0.6 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様23インチワイド液晶モニター対応。 材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂 アズワン品番64-2289-24
1台
17,700 税込19,470
当日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-11
1箱(5個)
735 税込809
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-10
1箱(5個)
480 税込528
翌日出荷