電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-65
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):48●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大3840×2160(4K/60Hz)●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-64
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
仕様入力(端末側):USB Type-Cオス
出力(ディスプレイ側)HDMI、VGA、DVI、DisplayPort
電源バスパワー
対応OSWindows10(32/64bit)、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS Version 42.x以降
ケーブル長(cm)11(SR間)
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
色ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)
質量(g)22.4
ケーブル長(m)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11
対応HDCP1.4/HDCP2.2対応
消費電力(mA)250
最大解像度3840×2160 (4K)/60Hz
コネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メス
ケーブル径(Φmm)約3.1
1個(1個)
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
アズワン品番65-9313-87
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20W
アズワン品番65-9313-86
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
<USBハブ>。<LANポート>。<HDMIポート部>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
アズワン品番65-9282-11
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%
アズワン品番65-9282-17
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付
アズワン品番65-9280-77
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)
寸法(mm)50×63.2×72.8
ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)
消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下
出力USB:DC5V 3A(合計)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数1個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
入力USB:AC100(50/60Hz)32VA
電源コード(m)2(VFFWコード)
機能トラッキング防止スリーブ付
プラグ形状L型
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)。上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●セード長(mm):112.5●電源:AC100V●光源:白色LED●明るさ:426lm●高さ:474mm●重量:1200g●コード長:0.8m●材質:鋼、樹脂●取付方法:置き型●色温度:4000K●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●電圧:100V専用●消費電力(LED):5.7W●固有エネルギー消費効率(LED):74.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出●アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造●角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状●白熱灯40W相当●中心直下照度/1296lx●卓上型(ベース型)●高演色LED採用
アズワン品番65-9278-90
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
インターフェイス:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。microUSB給電ポートが付いているので、セルフパワーで使用したい時はスマートフォンの充電器などを使って給電できます。ケーブル長1mのロングケーブル付きです。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBケーブルとACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●サイズ:28(W)×107(D)×22.3(H)mm●重量:80g●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー・バスパワー●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)microUSB メス×1(給電専用ポート)
アズワン品番65-9280-74
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
ご購入前にご確認ください:※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:900mA 最大(1ポートあたり)※充電同期ポートは最大1.5Aまで出力できます。 ※全ポートは合計で最大13Aまで ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB3.2 Gen1に対応した10ポートセルフパワーUSBハブです。USB3.2 Gen1 Aコネクタでパソコンなどに接続することが可能です。スマートフォン、タブレットなどを充電ができる充電ポートを3ポート搭載しています。※最大1.5A。AC電源のセルフパワーで、安定した電力供給ができます。
仕様●ACアダプタ:有●PD対応:非対応●カラー:ブラック●ケーブル長:約1m●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)※充電ポート3ポート USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)USB Bコネクタ メス×1(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB A●サイズ:W145×D75×H27mm●ポート数(合計):10ポート●重量:約148g●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー●付属品:USBケーブル(約1m)、ACアダプタ(DC20V 3.25A ケーブル長/約1.5m)、電源ケーブル(約1.7m)
アズワン品番65-9280-72
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。USBポートからHDMI出力が可能なUSB-HDMI変換コンバータです。最大4K/3840×2160(30Hz)
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●サイズ:91(W)×51(D)×19(H)mm●重量:63g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●最大接続可能台数:2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)●消費電流:450mA(最大)●動作温度範囲:0~40℃●動作湿度範囲:20~80%●付属品:ドライバーCD
アズワン品番65-9282-16
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11、MacOSX10.0~10.7ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。
仕様●型番:USB-HUB226GBKN●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●電源:バスパワー●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●付属品:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)●過電流保護機能内蔵●マグネット付
アズワン品番65-3891-59
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
バスパワー駆動で使用できないパソコンでも電力供給を補うことにより、ロジテック ポータブル ブルーレイ、DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプタです。ドライブに対応のディスクを入れても、パソコン側で読み込まない場合などにご使用下さい。パソコンのバスパワーに関わりなくロジテック製BD/DVDドライブ製品を使えるよう、ドライブ側に直接電力供給を行います。電源コンセントにACアダプタを接続した後、ロジテック製ポータブルBD/DVDドライブ本体の電源コネクタにプラグを接続し、パソコンとドライブをUSB接続して下さい。電気用品安全法PSE適合(本体)。
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●<USBハブ部>
アズワン品番65-9282-12
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
供給電流:最大900mA(1ポートあたり)※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)。最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル直付けタイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:7ポート●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●サイズ:154(W)×31(D)×14(H)mm●重量:58g●電源:セルフパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状:パソコン側/USB A●ケーブル長:0.5m●過電流保護機能内蔵
アズワン品番65-9280-73
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
アズワン品番65-3892-93
1台
¥251,000
税込¥276,100
翌日出荷
EA812HH-1用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g
アズワン品番65-2226-43
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。
マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。
明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。
ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンド
アズワン品番65-2186-93
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
アズワン品番65-9272-36
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
1セット
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
1個
¥9,200
税込¥10,120
8日以内出荷
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質ABS、PC、シリコン
寸法(mm)25×10.5×43 (H)
色ブラック
質量(g)11
連続使用時間3.5~4日
使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh)
耐熱温度(℃)~80
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)約2
測定間隔毎15秒に1回
充電方式USB充電 (マグネット式)
音量(dB)68
1個(1個)
¥5,040
税込¥5,544
翌々日出荷
<USBハブ>。<LANポート>。<映像出力>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-DKM2BK●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:750mA 最大(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。●対応解像度:HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz) VGA/最大1920×1200(60Hz) DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)●最大対応解像度:4K/60Hz●デュアルディスプレイ:対応●カラー:ブラック●ACアダプタ:無●サイズ:W120×D55×H17mm●重量:約108g●ケーブル長:30cm●総ポート数:8ポート●付属品:取扱説明書●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
アズワン品番65-9282-10
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB3.2 Gen1(A)メス -USB3.2 Gen1(A)オス●長さ:3m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●消費電流:最大200mA●環境条件:動作時/温度/0~40℃、湿度/0~80%(結露なきこと)保管時/温度/-20~70℃、湿度/0~80%(結露なきこと)●電源:セルフパワー/バスパワー●付属品:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)
アズワン品番65-9280-80
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)420
消費電力(W)10
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56
連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)10
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
1本(1本)
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)。くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト。前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-3893-48
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)175
消費電力(W)3
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56
連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)1.5
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1本(1本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
EA723JH-1、-2、-3専用収納ケース。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発砲ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
外寸(mm)297×135×58
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要で
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●カラー:ブラック●ケーブル長:
アズワン品番65-9280-49
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌々日出荷
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります。薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケース
アズワン品番65-9279-72
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
アズワン品番65-9280-51
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌々日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)。置くだけ簡単充電。スマートフォンを置くだけ!コードレス充電できるから、ケーブルが邪魔にならない。ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計10A、カーソケット:12/24VDC、8A
質量(kg)28.4
出力AC×6ヶ所:100VAC 合計2000W
最大出力(W)4800
出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A、9VDC×2A、12VDC×1.5A USB-C:5/9/12/15VDC×3A・20VDC×5A
定格出力(W)2000
騒音値(dB)53以下
バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 553514mAh3.7V2048Wh
充電時間(時間)約5
動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)
動作湿度(%)10~90
充電方式ワイヤレス充電×2ヶ所:5/7.5/10/15(W)
サイズ(mm)450×285×385(H)
保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~45)
ソケット航空ソケット×1ヶ所:12VDC、30A
入力電圧AC100V
1台
¥342,200
税込¥376,420
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ