1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
特性アース付
エスコ品番EA815GA-13
色橙
コード長さ(m)10
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
アズワン品番65-9286-18
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に
アズワン品番65-3893-40
1台
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
特性アース付
エスコ品番EA815BP-10
電線長さ(m)10
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)
アズワン品番65-9286-58
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
コード長さ(m)10
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
アズワン品番65-9286-23
1台
¥16,200
税込¥17,820
8日以内出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無
アズワン品番65-9286-17
1台
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
特性アース付
エスコ品番EA815BK-10EA
色ゴールド
電線長さ(m)10
芯数接地極付コンセント
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)5.5
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA300AC-10
セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット
厚さ(mm)【ホース】3
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)-10~60
使用ガス酸素+アセチレン
ホース外径(Φmm)11.5
接続形状Qジョイント
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
エスコ品番EA424AC-10
長さ(m)10
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
エスコ品番EA911AC-43
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
仕様手元スイッチ付
エスコ品番EA815LC-3
全長(mm)338
質量(g)1150
電源(V)AC100
コード長さ(m)10
電球TD型60W耐震電球
電線仕様VCT、0.75mm2×2心
明るさ(Lm)790
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
エスコ品番EA983FX-10A
材質PVC
質量(kg)1.8
直径(Φmm)22
長さ(m)10
電源(V)AC100
消費電力(W)3.4±0.3
光源LED×40個使用
消費電流(A)1.36
点滅数(回/分)約90
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
長さ(m)10
エスコ品番EA424AC-20
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型
アズワン品番65-9314-63
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M10×13、D:56、H:23
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
元ブレーカーを落とさず安心作業!家庭や事務所の電源を使用する工事に適しています。ブレーカ部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで安心して作業が出来ます。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●過負荷:15A●定格感度電流:15mA●コード長:10m●コンセント:15A×3個●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量:2080g●仕様:屋内型●パイロットランプ:なし●過負荷、漏電保護兼用●ポッキンプラグ付●アース付
アズワン品番65-9314-62
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
仕様防雨構造(IPX4相当)
付属品取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット
サイズ146×71×188(H)mm
電源AC100V(コード長:3m)
光源白色LED球×2灯
検知方式赤外線受動式
点灯時間約5秒/10分
検知エリア120°約10m
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)
アズワン品番65-9306-40
1台
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977)
質量(kg)5.2
電流(A)5.8
電源AC100V・560W
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360
穴径(mm)ブレード:25.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
仕様ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水
全揚程(m)9(最大13)
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
アズワン品番65-9304-81
1台
¥84,700
税込¥93,170
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
アズワン品番65-3894-34
1台
¥72,000
税込¥79,200
翌日出荷
仕様防雨構造(IPX4相当)
付属品取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット
サイズ73×71×188(H)mm
電源AC100V(コード長:3m)
光源白色LED球×1灯
検知方式赤外線受動式
点灯時間約5秒/10分
検知エリア120°約10m
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
仕様自動復帰型サーマルプロテクター内蔵
質量(kg)19.6
コード長さ(m)2m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×382×580
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
。ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム。待望の流量計一体型ドラムポンプ。小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
仕様●吐出量:46L/min●適用:灯油、軽油●電源:AC100V/5.5A●ホース長:吐出側/4m 吸入側/2m●吐出圧力:0.15MPa●最大押上揚程:10m●吸込揚程:2m●材質:本体/FC パッキン/NBR●重量:25kg●コード長:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル先端:90mm●卓上式
アズワン品番65-9340-39
1個
¥295,700
税込¥325,270
8日以内出荷
仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
アズワン品番65-5670-25
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-2
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz)
音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz)
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14
アズワン品番65-3892-56
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ