カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 照明(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スバル(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • HORIBA(8)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • YAGEO(7)
  • トヨタ(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • コーセル(4)
  • 大阪コネクター製造(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • TRACO POWER(4)
  • アライドテレシス(4)
  • アズワン(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • ライテックス(ムサシ)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-101」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x113x 75mm パーツトレー(青) エスコ200x113x 75mm パーツトレー(青)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA957AC-101B材質PP質量(kg)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75内寸(mm)184×94×70
200x113x 75mm パーツトレー(赤) エスコ200x113x 75mm パーツトレー(赤)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
積み重ね可能。
材質PPエスコ品番EA957AC-101R質量(g)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75mm内寸(mm)184×94×70
200x113x 75mm パーツトレー(黄) エスコ200x113x 75mm パーツトレー(黄)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA957AC-101Y材質PP質量(g)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75mm内寸(mm)184×94×70
直径160x60mmざる(ポリプロピレン製) エスコ直径160x60mmざる(ポリプロピレン製)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×60
トイレの芳香ボール(芳香・消臭ボール) エスコトイレの芳香ボール(芳香・消臭ボール)エスコ
300税込330
1袋(5個)
翌日出荷
男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。
材質パラジクロルベンゼン、香料内容量(g)200(5個)使用期間通常1~2ヶ月
サクションリフター(凹凸用) エスコサクションリフター(凹凸用)エスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
EA950AC-50、旧EC-50の替パッド交換パッドセット。
パッド寸法(mm)120入数(個)1
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
23,200税込25,520
1台
翌日出荷
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
4-36mm テプラ エスコ4-36mm テプラエスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラアズワン品番65-9278-51
作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズ エスコ作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズエスコ
83,600税込91,960
1台
8日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。