8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-69 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-70 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

仕様映像周波数帯域:350MHz 付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書 寸法(mm)197(W)×80(D)×25(H) 質量(g)570 コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×4 アズワン品番64-2267-97
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-9314-69
1個
15,800 税込17,380
翌々日出荷

仕様映像周波数帯域:350MHz 付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA) 寸法(mm)120(W)×80(D)×25(H) 質量(g)365 コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2 アズワン品番64-2267-96
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz 付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗 寸法(mm)121×90×33(H) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時)) コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC15/0.07(/A) インピーダンス(入出力)75Ω(F型) アズワン品番64-2283-67 標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上 雑音指数(dB)UHF:4以下 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波) 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz 付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗 寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D) 質量(kg)0.27 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時)) 電源電圧(V)DC15/0.16(/A) インピーダンス(入出力)75Ω アズワン品番64-2283-66 標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波) 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷