簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
エスコ品番EA661AC-113
セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個
材質ポリカーボネート
寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス)
質量(kg)6.5
色ブルー/クリア
ケース寸法(mm)298×284×55(H)
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)
アズワン品番65-9245-07
危険物の類別非危険物
1台
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
関連キーワード