20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書 アズワン品番65-2167-47
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

仕様映像周波数帯域:350MHz 付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書 寸法(mm)197(W)×80(D)×25(H) 質量(g)570 コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×4 アズワン品番64-2267-97
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W アズワン品番65-9313-87
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:153×75×42●重量(g):475●材質:スチール●対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)●インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1●切替内容:2/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:DVI24pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-9314-70
1個
19,800 税込21,780
8日以内出荷

パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-9314-69
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様映像周波数帯域:350MHz 付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA) 寸法(mm)120(W)×80(D)×25(H) 質量(g)365 コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2 アズワン品番64-2267-96
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能 アズワン品番65-3892-93
1台
251,000 税込276,100
翌日出荷

【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%) 寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時)) 出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート) 温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
1台(1台)
96,700 税込106,370
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書 アズワン品番65-9306-28
1台
120,200 税込132,220
翌日出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20W アズワン品番65-9313-86
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷


仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-45
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷


仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-39
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-42
1個
580 税込638
翌日出荷

仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-40
1個
225 税込248
翌日出荷

仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-33
1個
225 税込248
翌日出荷

仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-36
1個
580 税込638
翌日出荷

仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-44
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷