「ac100v (ᄀ)」の検索結果
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-60
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.4
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
消費電力(W)150
コテ先温度(℃)465
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)332
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)24
プラグ平型
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
エスコ品番EA815ZG-3
質量(kg)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×190×180
出力電圧(V)AC125/115
容量(kVA)3
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
巻数単巻(オートトランス)
相数単相
保護回路安全ブレーカー
出力コンセント125V/115V×各2個
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷