6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
エスコ品番EA661AC-113 セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個 材質ポリカーボネート 寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス) 質量(kg)6.5 ブルー/クリア ケース寸法(mm)298×284×55(H)
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷

人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL) アズワン品番65-9245-07 危険物の類別非危険物
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷