カテゴリ

  • 電気材料(39)
  • 電動工具(33)
  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 照明(7)
  • 測定用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 防災用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(298)
  • IDEC(和泉電気)(287)
  • RS PRO(243)
  • WURTH ELEKTRONIK(189)
  • ブロードウォッチ(188)
  • Lumberg Automation(165)
  • KEMET(131)
  • omron(オムロン)(114)
  • コガネイ(112)
  • 富士電機(109)
  • スバル(106)
  • YAGEO(105)
  • マルヤス電業(90)
  • シュナイダーエレクトリック(89)
  • 三菱電機(86)
  • Hirschmann Test & Measurement(85)
  • CKD(72)
  • 三菱ふそう(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac12」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
7,850税込8,635
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
61x 83cm エプロン(作業用) エスコ61x 83cm エプロン(作業用)エスコ(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
当日出荷
ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット無。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステルエスコ品番EA355AC-12種別エプロン寸法(cm)61×83
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用) エスコ-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)エスコ(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1アズワン品番64-2258-86
Sフック[ステンレス製] エスコSフック[ステンレス製]エスコ
395税込435
1袋(10個)
翌日出荷
60x900mm 差し込みマット(クリアー/2枚) エスコ60x900mm 差し込みマット(クリアー/2枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
地震などのゆれに強いクサビ型。 取り付け簡単、ねじ、クギ不要。 前面カバーによりインテリアにも抜群。 地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。 非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状四角エスコ品番EA979AC-12材質非移行性特殊合成樹脂寸法(mm)60×900クリア
3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ3.0穴x100mm エアーブローガンエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
RC1・1/2”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製) エスコRC1・1/2”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)エスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”常用圧力(MPa)2材質真鍮中圧型構造バルブレス構造
20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
9,580税込10,538
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-12
12.0/3.5x120mm 薄口スパナ エスコ12.0/3.5x120mm 薄口スパナエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)3.5寸法(mm)12全長(mm)120質量(g)36
298x284x55mm/外寸 パーツケース エスコ298x284x55mm/外寸 パーツケースエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
付属品(トレー)EA661AA-51×5個、EA661AA-52×2個、EA661AA-54×2個、EA661AA-55×4個エスコ品番EA661AC-12材質ポリカーボネートブルー/クリア質量(g)942外寸(mm)298×284×55内寸(mm)275×198×35仕切数(個)13仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×284×55有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×284×55
125x41x13mm 油砥石セット・天然(中目・細目) エスコ125x41x13mm 油砥石セット・天然(中目・細目)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522AC-12
360x120mm 短冊形一般標識[通行禁止] エスコ360x120mm 短冊形一般標識[通行禁止]エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
文字内容通行禁止材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-12厚さ(mm)1寸法(mm)120×360
[EA707AC-1,2,3用]マグネットハンガー エスコ[EA707AC-1,2,3用]マグネットハンガーエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様EA707AC-1、-2、-3用 マグネットハンガー
12mm 電ドルソケット(サーフェイス) エスコ12mm 電ドルソケット(サーフェイス)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AC-12
[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)
[+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ[+]細硬ビット(細軸/2本)エスコ
480税込528
1セット(2本)
翌日出荷
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン形状底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
0-120℃/400mm バイメタル温度計 エスコ0-120℃/400mm バイメタル温度計エスコ
18,000税込19,800
1個
欠品中
エスコ品番EA727AC-120
1200x450x1800mm/150kg/6段 スチール棚 エスコ1200x450x1800mm/150kg/6段 スチール棚エスコ
33,400税込36,740
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AC-120関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1200x600x1800mm/150kg/6段 スチール棚 エスコ1200x600x1800mm/150kg/6段 スチール棚エスコ
38,100税込41,910
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AC-120B関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1200x300x1800mm/150kg/6段 スチール棚 エスコ1200x300x1800mm/150kg/6段 スチール棚エスコ
28,000税込30,800
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AC-120A関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコエスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(5件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコAC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型エスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付アズワン品番65-9286-68
照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm エスコ照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mmエスコ
33,100税込36,410
1台
翌日出荷
質量(kg)約2.5高さ(mm)1037電源(V)AC100~120コード長さ(m)2保護等級IP67(頭部ケースのみ)光源LED球電球12W、LED球照度(Lx)5600(1m前方)アズワン品番65-2228-52明るさ(Lm)1030
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ12mm 2方向電磁弁エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7821-01
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
DC12V/AC100V・120W インバーター エスコDC12V/AC100V・120W インバーターエスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JA-31
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式アズワン品番64-7926-18
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーターアズワン品番65-2226-45
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12吸込仕事率(W)360電源コード(m)8質量(kg)5.7付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)70
AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコAC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機エスコ
109,600税込120,560
1台
翌日出荷
材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
AC100V/490kgx12m電動チェーンブロック エスコAC100V/490kgx12m電動チェーンブロックエスコ
259,300税込285,230
1個
8日以内出荷
仕様屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業ができるショートヘッドタイプです。質量(kg)29.5電源単相100Vモーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコAC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式エスコ
88,500税込97,350
1台
翌日出荷
電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用アズワン品番65-3894-01
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
545税込600特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-9