環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
用途作業現場での汚れ防止に
仕様ネックハンガー式
材質デニム
サイズ(cm)61×83
ポケット数ポケット無
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
エスコ品番EA728AC-15
関連資料取扱説明書(0.15MB)
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683AC-1.5
先端形状六角
1個
¥80
税込¥88
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469AC-15A
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)
エスコ品番EA988AC-1.5A
使用荷重(t)0.5
最小距離(mm)【フック間】240
ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1
巻取長さ(m)1.2
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
エスコ品番EA940BV-11
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
プラグ形状2P
コンセント形状2P
エスコ品番EA940CD-8C
コンセント個数3
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。
アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付
仕様接地2P→2P変換
色白
サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm
質量(g)34
定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
エスコ品番EA976AC-150
関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1個
¥40,700
税込¥44,770
7日以内出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
仕様平形コード用
エスコ品番EA940C-12B
色黒
適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ横
サイズ29×40×16mm
質量(g)17g
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数1
コンセント2P×1個
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
エスコ品番EA976AC-150B
関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1個
¥53,600
税込¥58,960
7日以内出荷
エスコ品番EA976AC-150A
関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1個
¥35,500
税込¥39,050
7日以内出荷
プラグ2P(スイング式・絶縁カバー付)
色ホワイト
仕様プラグの出っ張りを解消しコンセントスペースを有効活用できます。
サイズ31(W)×14(D)×43(H)mm
質量(g)25
コンセント個数1
定格容量15A・125V(1500W)
コンセント2P×1個
1個
特価
¥549
税込¥604
当日出荷
エスコ品番EA940C-12W
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
プラグ形状2P
コンセント形状2P
エスコ品番EA940CD-10
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BD-1
関連資料図面(0.16MB)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA940BA-14
特性接地付
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
プラグ形状2P
コンセント形状2P
エスコ品番EA940CD-8
コンセント個数3
関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.05MB)
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
寸法(mm)35×90×22
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
定格容量(W)1500
耐トラッキングあり
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BB-7
関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
プラグ形状2P
コンセント形状2P
エスコ品番EA940CD-29
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ