238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様振動板式の電磁式 エスコ品番EA940DD-2 型式AZ12N 定格電圧(V)AC200~220 吹鳴時間定格5分間 パネルカット寸法(mm)Φ30用 音量(dB)90
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様VCT:2.0×3芯×2m エスコ品番EA815ZE-2 質量(kg)8 種類屋内降圧専用型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×220×185 出力電圧(V)AC100 容量(kVA)2 入力電圧(V)AC200(50/60Hz) 相数単相 保護回路安全ブレーカー 出力コンセント4個
1個
66,300 税込72,930
翌日出荷

仕様VCT:2.0×3芯×2m エスコ品番EA815ZE-3 質量(kg)12.8 種類屋内降圧専用型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×280×240 出力電圧(V)AC100 容量(kVA)3 入力電圧(V)AC200(50/60Hz) 相数3相 保護回路安全ブレーカー 線数2線 出力コンセント4個
1個
76,000 税込83,600
翌日出荷

付属品200V用プラグ、入力ケーブル エスコ品番EA815ZF-3 質量(kg)20 定格連続 出力電圧(V)AC100/115 容量(kVA)5 入力電圧(V)AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225 ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m 出力コンセント100V/115V×各3個
1個
52,100 税込57,310
当日出荷



種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

用途パネルカットΦ30mm用 定格電圧(V)AC200/220 発光色 形状 取付穴径(Φmm)38 光源LED 型式UPQN426D 仕様IDEC製 保護構造IP40 付属品LED 6V球付
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

仕様音量調整ツマミ付き エスコ品番EA940DD-54 質量(g)115 外形寸法(mm)44×44×73(H) 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)0.014 保存温度(℃)-20~50 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~40 寿命80時間 使用周囲湿度45~85% 使用電圧範囲(V)180~240 最小動作電圧160V パネルカット寸法(mm)Φ30用 音量(dB)80
1個
特価
9,198 税込10,118
当日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-42A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-2A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷

作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール アズワン品番65-9245-34
1台
343,000 税込377,300
8日以内出荷


仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-90 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.55
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-40 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.18
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-25 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.11
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-60 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.4
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-22E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.5/13.1(50Hz)、9.8/11.2(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-12 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
6,020 税込6,622
8日以内出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-2E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-34 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz) 音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

乳白色 種類表示灯 定格電圧(V)AC200/220 レンズ形状平形 照光種別LED照光 アズワン品番64-7953-42 照光形状長角形
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-22 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-42E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷


1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-32 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-14 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

1個
790,200 税込869,220
7日以内出荷

1個
790,200 税込869,220
7日以内出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-92 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37 起動トルク(N・m)0.385 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-6 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.19 起動トルク(N・m)0.045 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-52 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成1c エスコ品番EA940MP-82 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC440/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-62 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)2500 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-21
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷