仕様VCT:2.0×3芯×2m
エスコ品番EA815ZE-2
質量(kg)8
種類屋内降圧専用型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×220×185
出力電圧(V)AC100
容量(kVA)2
入力電圧(V)AC200(50/60Hz)
相数単相
保護回路安全ブレーカー
出力コンセント4個
1個
¥66,300
税込¥72,930
翌日出荷
仕様VCT:2.0×3芯×2m
エスコ品番EA815ZE-3
質量(kg)12.8
種類屋内降圧専用型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×280×240
出力電圧(V)AC100
容量(kVA)3
入力電圧(V)AC200(50/60Hz)
相数3相
保護回路安全ブレーカー
線数2線
出力コンセント4個
1個
¥76,000
税込¥83,600
翌日出荷
付属品200V用プラグ、入力ケーブル
エスコ品番EA815ZF-3
質量(kg)20
定格連続
出力電圧(V)AC100/115
容量(kVA)5
入力電圧(V)AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225
ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m
出力コンセント100V/115V×各3個
1個
¥52,100
税込¥57,310
当日出荷
使用率(%)30
エスコ品番EA315GA
1個
¥73,200
税込¥80,520
翌日出荷
使用率(%)10
エスコ品番EA315GC-2
1個
¥62,700
税込¥68,970
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)510
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)338
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)30
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)8
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速
アズワン品番65-3892-85
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
アズワン品番65-9304-81
1台
¥84,700
税込¥93,170
翌日出荷
質量(kg)10
電源単相100V
モーター出力(W)180
巻上速度(m/min)3.8
1個
¥146,600
税込¥161,260
翌日出荷
1個
¥64,900
税込¥71,390
8日以内出荷
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100/200兼用
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側)
光源白昼色LED
寸法(Φ×mm)51×1240
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
アズワン品番65-2228-46
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
エスコ品番EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
二重絶縁構造
電熱瞬間接着機
ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。
電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分
アズワン品番65-2113-47
危険物の類別非危険物
1台
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節
ヒートショックを防いで安心な作業を実現
20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。
電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91g
アズワン品番65-2113-34
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
アズワン品番65-3892-93
1台
¥251,000
税込¥276,100
翌日出荷
アナログ表示タイプ
鉛フリーはんだ対応
強力な熱回復特性
こて先別売(EA304AG-1~-38よりお選び下さい。)
EA304AH-1は動作状況を知らせてくれるLEDランプ付(専用こて用スリーブ…EA304AF-1~3)
作業に応じてマイクロ半田ごて、窒素ガス半田ごてをご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:75W●電源コードプラグ:3芯ゴムコード、二極接地型プラグ●設定温度:200~450℃●重量:1.2kg●サイズ:80(W)×138(D)×118(H)mm
アズワン品番65-2113-10
1台
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-72
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
EA200RX用
仕様●入力電源:AC100V(50/60Hz)・60VA●充電方式:定電流定電圧方式●充電電圧:DC10.8V●充電電流:2000mA●充電可能温度範囲:10~40℃●保護回路:過充電保護(4.25V/cell)過電流保護(7A fuse)●サイズ:146×109×61(H)mm●重量:335g
アズワン品番65-2112-92
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-15
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-81
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
アズワン品番65-3889-55
1セット
¥7,890
税込¥8,679
3日以内出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
アズワン品番65-9286-71
1台
¥89,700
税込¥98,670
翌日出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:19W●光色:昼光色●全光束(lm):2375●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ95×1200mm●コード長:1m●重量:300g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
アズワン品番65-3889-54
1セット
¥3,330
税込¥3,663
3日以内出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず
電圧(V)AC100~200
消費電力(W)80
全光束(Lm)12800
アズワン品番65-9277-25
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:13W●光色:昼光色●全光束(lm):1625●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ70×1170mm●コード長:1m●重量:250g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
アズワン品番65-3889-53
1セット
¥1,870
税込¥2,057
3日以内出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本
アズワン品番65-3893-39
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に
アズワン品番65-3893-38
1台
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
エスコ品番EA940MM-6
寸法(mm)75×96×76
極数3P
定格絶縁電圧(V)AC500
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)(460VAC)-
定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-9
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
1個
¥1,270
税込¥1,397
欠品中
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶断
アズワン品番65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等
全長(mm)93
質量(g)41
消費電力(W)350
使用圧力(MPa)0.01~0.2
先端形状幅広形状
取付ねじRc1/8”
流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)
危険物の類別非危険物
出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%)
高さH(mm)102.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)2.2
冷却方式冷却ファン 無
出力容量50W
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-62
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
使用率(%)40%
仕様100V/200V兼用型
付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式強制風冷
入力電源AC200V/AC100V
出力電流200A(110A)
1個
¥272,000
税込¥299,200
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ