カテゴリ

  • 空調・電設資材(321)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 電気材料(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • フエニックス・コンタクト(3,145)
  • ミツビシ(1,655)
  • 三菱ふそう(1,065)
  • 日野自動車(661)
  • トヨタ(550)
  • イチネンTASCO(428)
  • ABRACON(399)
  • Panasonic(パナソニック)(291)
  • RS PRO(280)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(275)
  • ニッサン(235)
  • SPARKFUN(230)
  • いすゞ自動車(229)
  • MAZDA(マツダ)(208)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(184)
  • DIA-COMPE(176)
  • MARWI(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acon」の検索結果

関連キーワード
379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン洗浄剤セット(ファン用) エスコエアコン洗浄剤セット(ファン用)エスコ(5件のレビュー)
2,470税込2,717
1組
当日出荷
ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)アズワン品番65-2108-82
エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ エスコエアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズエスコ(2件のレビュー)
835税込919
1本(420mL)
当日出荷
成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
エアコン洗浄用カバー エスコエアコン洗浄用カバーエスコ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1個
当日出荷
エスコ品番EA115Z-15タイプ天カセ、天吊り共用
エアコン洗浄剤セット エスコエアコン洗浄剤セットエスコ(2件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
当日出荷
アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
クリサワパック30マルチ エスコクリサワパック30マルチエスコ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
強力アルミフィンクリーナー エスコ強力アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1本
当日出荷
アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ1kg 冷却水刹藻・殺菌剤エスコ(1件のレビュー)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
水処理剤 エスコ水処理剤エスコ
6,310税込6,941
1個(500g)ほか
当日出荷から翌日出荷
有効期間約3ヶ月
8,9,10,12,14,15(ピッチ) フィンストレーナー エスコ8,9,10,12,14,15(ピッチ) フィンストレーナーエスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷
材質樹脂製アズワン品番64-7815-72
ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコドレン系統スライム処理剤 アクタブスJrエスコ(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個(200錠)
当日出荷
錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)アズワン品番64-7817-79
冷温水配管腐食防止剤 エスコ冷温水配管腐食防止剤エスコ
24,600税込27,060
1個(10kg)
当日出荷
5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止pH7.2~9.2(原液)エスコ品番EA119-4A比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
10Kg 強力 アルミフィンクリーナー エスコ10Kg 強力 アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1個(10kg)
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-37使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20内容量(kg)10
20kg シリカスケール除去剤 エスコ20kg シリカスケール除去剤エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性pH値12.6/13.6エスコ品番EA115-5使用濃度保有水量に対し20%
420ml アルミフィンクリーナー エスコ420ml アルミフィンクリーナーエスコ
1,480税込1,628
1個
予約販売
エスコ品番EA922AJ-23
アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス) エスコアルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)エスコ
31,200税込34,320
1箱(10kg)
当日出荷
5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)アズワン品番65-2108-90
冷却水系刹藻・殺菌剤 エスコ冷却水系刹藻・殺菌剤エスコ
18,200税込20,020
1箱(1kg×6本)
当日出荷
レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤液性弱酸性エスコ品番EA115-33濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用)エスコ
2,530税込2,783
1枚(1枚)
翌日出荷
壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1
冷却水用殺藻剤 エスコ冷却水用殺藻剤エスコ
4,630税込5,093
1本(1kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です低濃度で優れた殺菌効果を発揮します冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
フィンブラシ エスコフィンブラシエスコ(2件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B材質ステンレス製全長(mm)138先端幅(mm)ブラシ:約38
強力アルミフィンクリーナー アルカリ性 エスコ強力アルミフィンクリーナー アルカリ性エスコ(1件のレビュー)
5,240税込5,764
1本(5kg)ほか
翌日出荷
液性アルカリ性
エアコン洗浄キット エスコエアコン洗浄キットエスコ
33,900税込37,290
1セット
翌日出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
水処理剤(ニチパットレジパック) エスコ水処理剤(ニチパットレジパック)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA119-10A
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]エスコ
15,100税込16,610
1個(20kg)
当日出荷
pH14.0適合EA119-15用エスコ品番EA119-16内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連) エスコスライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)エスコ
64,600税込71,060
1箱(20組)
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)アズワン品番65-2108-93
アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404) エスコアルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404)エスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性エスコ
8,980税込9,878
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84
アルミフィンクリーナー中和剤 エスコアルミフィンクリーナー中和剤エスコ
3,880税込4,268
1本(1kg)
翌日出荷
酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40アズワン品番65-2108-84
アルミフィンクリーナー・ノンガス エスコアルミフィンクリーナー・ノンガスエスコ(1件のレビュー)
7,520税込8,272
1箱(6本)
翌日出荷
親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-2使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。濃度(%)原液
アルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ) エスコアルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ)エスコ
5,020税込5,522
1本
翌日出荷
低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。
用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄希釈倍率10倍pH値13~液性アルカリ性内容量(kg)5
アルミフィンクリーナー エスコアルミフィンクリーナーエスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー) エスコ強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)エスコ
17,100税込18,810
1箱(10kg)
翌日出荷
アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)アズワン品番65-2108-88
10kg アルミフィンクリーナー エスコ10kg アルミフィンクリーナーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に液性アルカリ性pH値8.3/9.3エスコ品番EA115-38A
2000x1800mm 作業用シート(防水) エスコ2000x1800mm 作業用シート(防水)エスコ
12,100税込13,310
1袋
翌日出荷
アズワン品番64-7944-03
R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-122
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) エスコ給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)エスコ
23,700税込26,070
1缶(12kg)
翌日出荷
酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)アズワン品番65-2108-94
エアコン・防カビスプレー エスコエアコン・防カビスプレーエスコ
835税込919
1本(350mL)
翌日出荷
スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)内容量(mL)350アズワン品番65-2242-85
冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR) エスコ冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
アルカリ性。冷凍機を運転しながら洗浄できるため、連続運転の冷却水系でも時間を選ばず洗浄できます。銅、銅合金に対して低腐食性。洗浄力が優れているので、従来品に比べ1/5~1/10の使用量で洗浄できます(メーカー比)。標準使用量:保有水量に対して1~2%。洗浄時間:通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)。物性 PH:7.8~9.8(原液)、比重:1.11~1.15。
用途空調冷却水系のスライム洗浄除去内容量(kg)5
スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ) エスコスライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ)エスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。
内容量(mL)100性状中性の液体
折畳み式エアコン洗浄槽 エスコ折畳み式エアコン洗浄槽エスコ
47,400税込52,140
1台
翌日出荷
エアコン洗浄の際に取り外した部品をその場で洗える便利ツールです。作業効率が格段にアップします。ワンタッチで開閉し、軽く、セッティングも簡単です。ベランダ、階段の踊り場など、少しのスペースがあれば設置できます。
材質【槽】ターポリン (防水・柔軟加工済)【骨組】鉄寸法(mm)【槽のみ】75×55×38質量(kg)5収納時寸法(mm)900×50×1000使用時寸法(mm)900×600×850
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ