カテゴリ

  • 清掃用品(154)
  • 作業工具(114)
  • 農業・園芸資材(87)
  • 厨房用品(69)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 保管用品(61)
  • 機構部品(45)
  • 測定用品(45)
  • 物流用品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 研磨材(28)
  • 安全標識(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 事務用品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 電気材料(12)
  • 安全保護具(10)
  • 溶接用品(7)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業服(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • ホンダ(5,719)
  • 三菱ふそう(4,488)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,643)
  • BMW(3,216)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,751)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,555)
  • KTM(2,540)
  • メディアカバーマーケット(2,231)
  • BIGM(丸山製作所)(1,675)
  • ニッサン(1,643)
  • HEADS(ヘッズ)(1,609)
  • SMC(1,607)
  • DUCATI(1,577)
  • ADVANTEC(1,439)
  • ミツビシ(1,108)
  • オカムラ(岡村製作所)(990)
  • トヨタ(979)
  • MAZDA(マツダ)(906)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬乾朱肉 エスコ瞬乾朱肉エスコ
2,000税込2,200
1個(1個)
3日以内出荷
油性顔料インク使用。捺印後約3秒でインクが乾きます。すぐ乾くため、公文書や大切な書類、連続作業に最適です。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ切り式です。
寸法(mm)78×20質量(g)61盤面サイズ(mm)Φ63繰り返し・詰め替え対応
簡易トイレ (仮設用) エスコ簡易トイレ (仮設用)エスコ
7,400税込8,140
1セット(1セット)
翌日出荷
軽くて丈夫な簡易便器です。タンク部、アサガオ部のみの交換可能です。
材質ポリエチレン質量(g)2タンク容量(L)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:285×285×795 収納時:285×285×520
空間除菌脱臭機 エスコ空間除菌脱臭機エスコ
103,700税込114,070
1台(1台)
翌日出荷
質量(kg)5.7ホワイト電源(V)100タンク容量(L)0.9コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×450風量(m3/min)強:2、中:1、弱:0.3消費電力(W)(50/60Hz)(静音/中/強)6/10/27連続運転時間(h)強:23.5、中:10.5、弱:6.1運転音(dB)強:48、中:33、弱:15寿命フィルター:約7年適合床面積30(18畳)運転モード弱・中・強・自動・おやすみ
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
4,400税込4,840
1双(1双)
翌日出荷
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)0.6シリーズSPECIALTY入数(双)1機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
双眼鏡 (ズーム) エスコ双眼鏡 (ズーム)エスコ
16,400税込18,040
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112質量(g)340径(Φmm)【瞳】1.55~0.28倍率18~100倍視界【1000m先】26.2~8.75対物レンズ有効径(mm)28合焦距離最短6m明るさ2.42~0.08アイレリーフ(mm)11.5~6実視界(°)1.5~0.5
ちりとり型バッグ (高耐久) エスコちりとり型バッグ (高耐久)エスコ
6,680税込7,348
1個(1個)
翌日出荷
枝や落ち葉を触らずに捨てられ、そのまま持ち運ぶことができます。持ちやすい取っ手付き。プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。厚地の生地を使用しているため、耐久性に優れています。使用時は開いて、使わない時は折りたたんで保管できます。フレーム入りなので自立することができます。
材質PP・グラスファイバー寸法(mm)610×580×550(H)質量(g)540容量(L)180耐荷重(kg)20
ほうき エスコほうきエスコ
5,270税込5,797
1組(5本)
翌日出荷
先割りタイプでファッションフロアーや木の床を傷付けにくい。狭いところもラクラク掃除できます。ブラシ部分の目が詰まっているので小さなゴミも掃きやすい。木柄の先端にはフックに掛けられる穴付き。
材質穂先:PVC 柄・台:木幅(mm)穂先:210全長(mm)約1160毛丈(mm)約90(2列)繰り返し・詰め替え対応
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ エスコPP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズエスコ
8,510税込9,361
1セット(4本)
翌日出荷
両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380gアズワン品番68-1864-16繰り返し・詰め替え対応
PPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ エスコPPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズエスコ
4,200税込4,620
1セット(4本)
翌日出荷
スリムな幅約9cmのほうきで溝を掃除することができます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-390-000-0●サイズ(mm):穂先幅/90毛丈/90全長/約870●材質:毛/ポリプロピレンカバー/ポリエチレン柄/竹柄に塩化ビニール被膜●重量:約175gアズワン品番68-1864-17繰り返し・詰め替え対応
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
575税込633
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ エスコLANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
142,400税込156,640
1個
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mmアズワン品番67-4719-35
ナイロンロープ EA628ADシリーズ エスコナイロンロープ EA628ADシリーズエスコ
380税込418
1本
翌日出荷
耐油、耐候、耐化学性に優れています。
防草シート エスコ防草シートエスコ
39,600税込43,560
1巻(1巻)
翌日出荷
設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。果樹園の防草兼反射シート代用。
材質ポリオレフィン系厚さ(mm)約0.5~0.6寸法(m)2×50遮光率(%)99
防草シート エスコ防草シートエスコ
2,590税込2,849
1枚(1枚)
翌日出荷
固定ピン止め箇所も折り返しにより破れにくく、重ねた時の目安になり作業効率がアップします。※固定ピンは付属しておりません。防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。
材質ポリプロピレン不織布厚さ(mm)0.3
防草シート エスコ防草シートエスコ
19,800税込21,780
1巻(1巻)
翌日出荷
設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。果樹園の防草兼反射シート代用。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。
材質ポリオレフィン系厚さ(mm)約0.5~0.6寸法(m)2×25遮光率(%)99
ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) エスコポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)エスコ
305税込336
1袋(5枚)
翌日出荷
繰り返し使える厚手タイプ。レジカゴにセットすれば会計後そのまま持ち帰りできます。バスケットの汚れ防止のインナーバッグとしてもオススメです。繰り返し使用後は、ゴミ袋として使え最後までエコです。
材質HDPE幅(mm)550厚さ(mm)0.03高さ(mm)690マチ(mm)330
避難用ポリ袋(透明/2枚) エスコ避難用ポリ袋(透明/2枚)エスコ
200税込220
1袋(2枚)
当日出荷
難燃性の避難用ポリ袋です。火災時有毒な煙から命を守ります。使用方法1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします(目安:3分程度)
材質LLDPE厚さ(mm)0.03透明サイズ(mm)650×800
エアコン洗浄ポリ袋(10枚) エスコエアコン洗浄ポリ袋(10枚)エスコ
2,640税込2,904
1枚(10枚)
翌日出荷
クロスフローファンや吹き出しグリルを漬け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。ツールバッグ(EA925CP-7)とご使用下さい。マチなし。
厚さ(mm)0.1寸法(mm)900×1250材料ポリエチレン
30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) エスコ30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)エスコ
570税込627
1冊(50枚)
翌日出荷
パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい。分別用ペールにも最適です。天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。マチなし。取っ手付。非食品用。
材質HDPE+炭酸カルシウム厚さ(mm)0.017半透明容量(L)30耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)500×700
45L ポリ袋(白半透明/厚口/10枚) エスコ45L ポリ袋(白半透明/厚口/10枚)エスコ
360税込396
1冊(10枚)
翌日出荷
本体を1/8に折りたたんだスタンダード包装。燃焼時のCO2削減効果がある環境配慮型のごみ袋です。日常のゴミ捨て時におすすめです。白半透明なので、中身が見えにくい。マチなし。厚口。非食品用。
材質LLDPE+炭酸カルシウム厚さ(mm)0.04白半透明容量(L)45耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)650×800
ロール規格袋(半透明/12号/3000枚) エスコロール規格袋(半透明/12号/3000枚)エスコ
3,580税込3,938
1本(3000枚)
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)230×340半透明規格袋:12号
ロール規格袋(半透明/13号/3000枚) エスコロール規格袋(半透明/13号/3000枚)エスコ
4,210税込4,631
1本(3000枚)
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)260×380半透明規格袋:13号
ロール規格袋(半透明/11号/3000枚) エスコロール規格袋(半透明/11号/3000枚)エスコ
3,000税込3,300
1本(3000枚)
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE厚さ(mm)0.005寸法(mm)200×300半透明規格袋:11号
156-316mm タブレットアーム エスコ156-316mm タブレットアームエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレットアズワン品番68-1847-63
440x233x230mm 両開き工具箱 レッド エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッドエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)質量(kg)7.1レッド材質(本体)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210アズワン品番68-1814-74外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)233
800x 900mm/70L ポリ袋 半透明/100枚 エスコ800x 900mm/70L ポリ袋 半透明/100枚エスコ
3,140税込3,454
1個(100枚)
翌日出荷
マチ無 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE74●容量:70L●サイズ:800×900mm●厚み:0.02mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃アズワン品番67-4723-89
650x 800mm/45L ポリ袋 半透明/100枚 エスコ650x 800mm/45L ポリ袋 半透明/100枚エスコ
1,670税込1,837
1個(100枚)
翌日出荷
製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 マチ無 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE44●容量:45L●サイズ:650×800mm●厚み:0.015mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃アズワン品番67-4723-88
1200x1500mm/150L ポリ袋 半透明/50枚 エスコ1200x1500mm/150L ポリ袋 半透明/50枚エスコ
4,840税込5,324
1個(50枚)
翌日出荷
マチ付 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE09●容量:150L超●サイズ:1200×1500mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●マチ幅:500mm●色:半透明●耐冷温度:-30℃アズワン品番67-4723-92
1100x1200mm/150L ポリ袋 半透明/50枚 エスコ1100x1200mm/150L ポリ袋 半透明/50枚エスコ
3,280税込3,608
1個(50枚)
翌々日出荷
マチ無 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE04●容量:150L●サイズ:1100×1200mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃アズワン品番67-4723-91
x10/25mm 双眼鏡 エスコx10/25mm 双眼鏡エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付アズワン品番67-4719-41
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz共用)風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23寿命フィルター:約1年適合床面積10畳(17)運転モード弱/中/強/おやすみサイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
22,200税込24,420
1台
翌日出荷
奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3寿命フィルター:約2年適合床面積26(16畳)以下電源コード1.8m運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
携帯用お尻洗浄器 エスコ携帯用お尻洗浄器エスコ
935税込1,029
1箱(3本)
翌日出荷
ポケットサイズお尻洗浄器。容器部分を数回ポンプさせてください。空気と水がミキシングされており気持ち良いです。個別包装になっており、ポケットに入るコンパクトサイズです。指先間隔で調節自在。跳ね返りもゼロです。
用途使い切り洗浄器内容量(mL)16サイズ(mm)107
木天板ドーリー(ブレーキ付) エスコ木天板ドーリー(ブレーキ付)エスコ
40,900税込44,990
1台
翌日出荷
欧州規格EN 1757-3準拠。後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
充電通信ケーブル エスコ充電通信ケーブルエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
適合機種iPhone/iPod/iPadなど材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)ブラック質量(g)61長さ(m)2定格5V/3Aコネクタ形状USB-A-Lightningコネクタ
関連キーワード
...