25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,560 税込7,216
3日以内出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

EA998AD-11、-12、-13用交換用スチロールライナー。
材質発泡スチロール
1個
385 税込424
翌日出荷

付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H) 表示1999カウント液晶表示 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2~3回/秒 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番64-7909-18 最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

二面幅(mm)6×7 全長(mm)100 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)6×7 商品構成単品
1個
335 税込369
当日出荷

エスコ品番EA426AD-12 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水・油
1個
220 税込242
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)150×400×1.2 取付穴(mm)Φ4×2ヶ所 アズワン品番65-2301-89
1枚
850 税込935
翌日出荷

平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)163
1個
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)600 最小目盛(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715AD-12 ひょう量単位g
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

エスコ品番EA504AD-12 材質スチール 質量(kg)1 タイプ中皿なし 穴径(Φmm)南京錠取付穴:5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め) 外寸法・幅(mm)375 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)165
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷


1個
39,300 税込43,230
翌日出荷



通気孔あり エスコ品番EA998AD-12 使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638AD-12 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)22 全長(mm)44 種類Sカン 寸法L1(mm)44 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)36 口の開き(mm)7
1個
545 税込600
翌日出荷


取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AD-12 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):250~315 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

寸法(mm)L:85、H:50 質量(kg)0.6 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-25 ねじサイズRc1・1/4" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

ワンタッチ式。下あごひものみ。備長炭入り、帯電防止糸ステッチ入り。
材質合成繊維 適合品番EA998AD-11~-13、EA998AF-11、-13、-21、EA998AH-12B、EA998AM-1A
1本
480 税込528
翌日出荷