カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • タチバナ製作所(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • ホンダ(21)
  • SMC(13)
  • YIJIA(11)
  • カナレ電気(10)
  • Andaseat(アンダシート)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • CKD(8)
  • ニッサン(8)
  • KITACO(7)
  • brother(ブラザー)(6)
  • 七星科学研究所(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(5)
  • プロトティップ(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad012」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrmsアズワン品番64-7909-18最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
6.0x7.0mm薄口スパナ エスコ6.0x7.0mm薄口スパナエスコ
335税込369
1個
当日出荷
二面幅(mm)6×7全長(mm)100材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)6×7商品構成単品
コーキングヘラ(平面用) エスココーキングヘラ(平面用)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
4,580税込5,038
1袋(100個)
翌日出荷
600g(0.01g) 電子はかり エスコ600g(0.01g) 電子はかりエスコ
46,000税込50,600
1個
翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)600最小目盛(g)0.01計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715AD-12質量(kg)1.1電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
44mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ44mm Sカンフック(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AD-12材質ステンレス(SUS304)幅(mm)22全長(mm)44種類Sカン寸法L1(mm)44線径(Φmm)4使用荷重(kg)15寸法D(mm)4寸法L2(mm)36口の開き(mm)7
375x175x112mm 片開き工具箱 エスコ375x175x112mm 片開き工具箱エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-12材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)165
ヘルメット用下アゴひも エスコヘルメット用下アゴひもエスコ
480税込528
1本
翌日出荷
ワンタッチ式。下あごひものみ。備長炭入り、帯電防止糸ステッチ入り。
材質合成繊維適合品番EA998AD-11~-13、EA998AF-11、-13、-21、EA998AH-12B、EA998AM-1A
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
36 Vプーリー用溝ゲージ(C) エスコ36 Vプーリー用溝ゲージ(C)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):250~315材質ステンレス(SUS304)溝の形CV溝角度(°)36
-20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ-20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-12
R1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/真鍮) エスコR1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/真鍮)エスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
取付ねじR1-1/2”常用圧力(MPa)2材質真鍮中圧型構造バルブレス構造
Rc1・1/4”xRc  1”  異径エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/4”xRc 1” 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469AD-12A
直径1.6x100mmシース熱電対センサー エスコ直径1.6x100mmシース熱電対センサーエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)100外径(mm)直径1.6
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
EA998AD-11、-12、-13用交換用内装。
1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:85、H:50質量(kg)0.6材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)アズワン品番64-7851-25ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
ごみ袋 エスコごみ袋エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質特殊ポリエチレン系樹脂
ヘルメット・通気孔付(スモーク・黄/1個) エスコヘルメット・通気孔付(スモーク・黄/1個)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
通気孔ありエスコ品番EA998AD-12使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
交換用スチロールライナー エスコ交換用スチロールライナーエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
EA998AD-11、-12、-13用交換用スチロールライナー。
材質発泡スチロール
Rc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7853-83ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
ガラス切替刃 EA845AD/AE/AF/RC 12-19mm/158° エスコガラス切替刃 EA845AD/AE/AF/RC 12-19mm/158°エスコ
6,790税込7,469
1個
3日以内出荷
アズワン品番65-2234-06