カテゴリ
- 安全保護具(4)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(144)
- YIJIA(11)
- CKD(8)
- brother(ブラザー)(6)
- 七星科学研究所(6)
- KITACO(6)
- R&G RACING PRODUCTS(6)
- 三菱(5)
- プロトティップ(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 山洋電気(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- KSフィルター(4)
- ヒルトライン(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- MSTコーポレーション(3)
- タカチ電機工業(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ブランドをもっと見る
「ad012」の検索結果
特価

片開き工具箱(スチール製)
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷工場内での工具の分類や、使う工具だけを入れて作業場所に持ち運ぶのに便利です。収納時はハンドルが出っ張らず、トップがフラットになるのでケースの上に物が置きやすくなっています。南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません)。エスコ品番EA504AD-12材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)165
コーキングヘラ(平面用)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
44mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA638AD-12材質ステンレス(SUS304)幅(mm)22全長(mm)44種類Sカン寸法L1(mm)44線径(Φmm)4使用荷重(kg)15寸法D(mm)4寸法L2(mm)36口の開き(mm)7
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
600g(0.01g) 電子はかり
エスコ¥46,000税込¥50,6001個翌日出荷ひょう量(g)600最小目盛(g)0.01エスコ品番EA715AD-12幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
ヘルメット用下アゴひも
エスコ¥480税込¥5281本翌日出荷ワンタッチ式。下あごひものみ。備長炭入り、帯電防止糸ステッチ入り。材質合成繊維適合品番EA998AD-11~-13、EA998AF-11、-13、-21、EA998AH-12B、EA998AM-1A