PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
寸法(m)0.45×1
対応冷媒種別R407C・R404A
エスコ品番EA104AD-27A
1個
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
全長(mm)25
種類トーション
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
フン害など鳥害の起きる場所に設置すれば柔らかな樹脂製のトゲで鳥を傷つけることなく追い払うことができます。
タテ・ヨコ、連結自在で設置場所に応じたサイズに調整できます。
はさみで簡単にカットでき、お好きなサイズでご使用いただけます。
エスコ品番EA952AD-27
質量(g)413
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×150×120
針長(mm)120
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合しています。プラスチック使用量を抑え、製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
材質高密度ポリエチレン
色半透明
180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。積み重ね可能。
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等
仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等
適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21
エスコ品番EA933AF-3
容量(mL)160
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5mL
危険物の性状水溶性
商品タイプスプレー
被着材の素材金属
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
関連キーワード