29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-20
1個
350 税込385
翌日出荷

取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-22
1個
485 税込534
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-26
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-20
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-22
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-24
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-23
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-21
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径20 使用温度-30/70℃
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径50 使用温度-30/70℃
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径40 使用温度-30/70℃
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径32 使用温度-30/70℃
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径25 使用温度-30/70℃
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-21
1個
500 税込550
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径15 使用温度-30/70℃
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-23
1個
780 税込858
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-32
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-31
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-28
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-29
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-27
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-30
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷


仕様表示部は上向きに4段階調整可能 付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書 材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) 電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売) ひょう量60kg 機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能 表示項目kg・個数(pcs) 防塵防水性能IP65(計量台) ひょう量単位kg
1個
79,800 税込87,780
翌日出荷

仕様表示部は上向きに4段階調整可能 付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書 材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) 電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売) ひょう量220kg 機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能 表示項目kg・個数(pcs) 防塵防水性能IP65(計量台) ひょう量単位kg
1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード アズワン品番65-2226-44
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷

関連カテゴリ