カテゴリ

  • 作業工具(143)
  • 切削工具(115)
  • 研磨材(93)
  • 保管用品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 清掃用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 建築金物(31)
  • 電気材料(30)
  • 物流用品(29)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 事務用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 機構部品(19)
  • 手袋(19)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 日用品(8)
  • 安全標識(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 作業服(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(34)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • NOK(347)
  • TRUSCO(896)
  • スバル(2,028)
  • オンダ製作所(16)
  • 華陽電線(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,252)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,573)
  • ストア・エキスプレス(1,511)
  • エスコ
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(2)

「ae」の検索結果

関連キーワード
919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ衝撃吸収 EA813AEシリーズエスコ
620税込682
1本
翌日出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
[EA928AE-31用]替えシート エスコ[EA928AE-31用]替えシートエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
仕様EA928AE-31用替シート
[EA708AE-1,2用]キャリングケース エスコ[EA708AE-1,2用]キャリングケースエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
仕様EA708AE-1、-2用キャリングケース
ワーキングバー EA519AEシリーズ エスコワーキングバー EA519AEシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
両端熱処理。<br />重量物を起こしやすい形状になっています
用途機械・重機の移動、据付に最適材質機械構造用炭素鋼
エアーフィルター(EA123AE-17用) エスコエアーフィルター(EA123AE-17用)エスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
仕様エアーガンの先端に接続するので噴出直前での微細なゴミを除去できます。主な適合純正品番EA123AE-17材質ステンレス質量(g)10g使用温度範囲5/45℃使用圧力0.7MPa取付ねじG(PF)1/8”
[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー エスコ[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサーエスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
難燃シート EA911AEシリーズ エスコ難燃シート EA911AEシリーズエスコ
1,250税込1,375
1枚
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。<br />挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
[EA527AE-1用] 替 刃 エスコ[EA527AE-1用] 替 刃エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527AE-1B
ペーパータオル EA929AEシリーズ エスコペーパータオル EA929AEシリーズエスコ
5,460税込6,006
1ケース(42パック)ほか
翌日出荷
防音シート 窓用 EA911AEシリーズ エスコ防音シート 窓用 EA911AEシリーズエスコ
19,800税込21,780
1巻
4日以内出荷
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品アズワン品番65-9307-65
ミニラチェットハンドル(EA617AE-4~13用) エスコミニラチェットハンドル(EA617AE-4~13用)エスコ
9,180税込10,098
1個
翌日出荷
全長(mm)107アズワン品番64-2241-24
防音シート 窓用 EA911AEシリーズ エスコ防音シート 窓用 EA911AEシリーズエスコ
18,600税込20,460
1巻
11日以内出荷
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):930×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着テープ/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着テープ入り●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品アズワン品番65-9307-64
替 刃(EA827AE用) エスコ替 刃(EA827AE用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827AK-1
ショベル・穴掘(木柄) EA650AEシリーズ エスコショベル・穴掘(木柄) EA650AEシリーズエスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。
仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kgアズワン品番65-3887-45
[EA928AE-22.-27用]替モップ エスコ[EA928AE-22.-27用]替モップエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
EA928AE-22、-27用スペアモップ スポンジとゴムの各1個入りです。
エスコ品番EA928AE-22B材質スポンジ:ウレタン、ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズエスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスココンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズエスコ
770税込847
1個
3日以内出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
変成シリコンコーク 333mL EA930AEシリーズ エスコ変成シリコンコーク 333mL EA930AEシリーズエスコ
11,400税込12,540
1セット(10本)
3日以内出荷
変成シリコーン樹脂系 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れに 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 JSIA F★★★★ 広範囲の下地材料への密着性に優れる。 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 耐候性に優れている。 カビの発生が少ない(防カビ剤配合) はっ水汚染(しみ出し)が少ない 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性 低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
[EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・可動刃 エスコ[EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・可動刃エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
[EA585AE-52用]ケーブルカッター替刃・固定刃 エスコ[EA585AE-52用]ケーブルカッター替刃・固定刃エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ エスコ衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズエスコ
1,260税込1,386
1パック(5本)
翌日出荷
トーション部で衝撃を吸収<br />先端欠けに強い<br />カムアウトを抑制<br />耐久性が抜群<br />マグネット付
仕様●型番:ARTM5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチアズワン品番65-3893-02
[EA585AE-63用]ケーブルカッター替刃・固定刃 エスコ[EA585AE-63用]ケーブルカッター替刃・固定刃エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
[EA585AE-61用]ケーブルカッター替刃・可動刃 エスコ[EA585AE-61用]ケーブルカッター替刃・可動刃エスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
[EA585AE-61用]ケーブルカッター替刃・固定刃 エスコ[EA585AE-61用]ケーブルカッター替刃・固定刃エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ エスコ手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズエスコ
4,080税込4,488
1箱(10双)
翌日出荷
綿を採用し、吸湿性に優れています。<br />伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。<br />手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。<br />編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):290●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):78●カラー:ホワイト●材質:綿、ポリエステル、その他●用途:家庭用手袋のインナーに、手のケアなど●入数:10双●左右兼用●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9250-79
衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ エスコ衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズエスコ
1,360税込1,496
1パック(5本)
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ<br />耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。<br />線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。<br />1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチアズワン品番65-3893-03
[EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・固定刃 エスコ[EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・固定刃エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
[EA585AE-52用]ケーブルカッター替刃・可動刃 エスコ[EA585AE-52用]ケーブルカッター替刃・可動刃エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタ エスコ601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)601×401×28
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。<br />屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ エスコ手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズエスコ
1,320税込1,452
1双
翌日出荷
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。<br />刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。<br />シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):225●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):84●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:黄●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)アズワン品番65-9250-84
防音シート 室内壁用 EA911AEシリーズ エスコ防音シート 室内壁用 EA911AEシリーズエスコ
14,800税込16,280
1巻
4日以内出荷
室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.4dB 2000Hz/20.6dB●カラー:アイスグレー●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●RoHS2指令適合品●消防庁防炎規格適合品●仮設工業会認定品アズワン品番65-9307-62
手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ エスコ手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズエスコ
1,320税込1,452
1双
翌日出荷
<br />掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。<br />刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。<br />シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:緑●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)アズワン品番65-9250-82
スタンプ台 水性インク 118.5×80×6mm EA762AEシリーズ エスコスタンプ台 水性インク 118.5×80×6mm EA762AEシリーズエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
蓋と底の凹凸により、積み重ねてもズレにくいスタッキング機能付き。<br />蓋の裏はスタンプ置きになる凸凹加工。
材質再生ABS樹脂質量(g)86盤面サイズ(mm)93×54インク水性染料系
手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ エスコ手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズエスコ
455税込501
1双ほか
翌日出荷
綿を採用し、吸湿性に優れています。<br />伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。<br />手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。<br />編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。<br />抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。<br />-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
[EA585AE-63用]ケーブルカッター替刃・可動刃 エスコ[EA585AE-63用]ケーブルカッター替刃・可動刃エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ エスコ灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズエスコ
560税込616
1本
翌日出荷
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
#100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用) エスコ#100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826EH-5
関連キーワード
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら