カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • スバル(262)
  • 長野計器(121)
  • ParkerTAIYO(54)
  • ホンダ(33)
  • ニッサン(26)
  • CKD(22)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • SMC(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • 東日興産(TN)(12)
  • トヨタ(11)
  • 京セラ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • i-PRO(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • 日野自動車(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae20」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-20
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコRc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)エスコ
4,250税込4,675特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
200mm エアーガン用ノズル エスコ200mm エアーガン用ノズルエスコ
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
構内道路標識 エスコ構内道路標識エスコ
8,900税込9,790
1枚
翌日出荷
スチール製。山型加工。無反射。
材質スチール取付穴径(mm)10
# 20 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 20 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
呼び径(A)20エスコ品番EA471AE-20
Rc  2”   ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AE-20材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
手袋・インナー (ウーリーナイロン) エスコ手袋・インナー (ウーリーナイロン)エスコ
380税込418
1双
翌日出荷
つけやすくソフトな肌ざわりです。
材質外側:ウーリーナイロン、 内側:純綿厚さ(mm)0.5全長(mm)260本体:ホワイト、手首:ピンクサイズM中指長(cm)6.8手のひらまわり(cm)15
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製) エスコ13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)エスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
# 60 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 60 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-20B
# 80 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 80 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
粒度80エスコ品番EA819AE-20C
# 40 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 40 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-20A
手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ エスコ手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズエスコ
1,200税込1,320
1双
翌日出荷
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):225●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):84●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:黄●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
1/4"DR  7/16" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ1/4"DR 7/16" [航空規格]ソケット(インチ)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
全長(mm)22質量(g)17外径(Φmm)15.6差込角(inch)1/4"対辺(inch)7/16”
3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白) エスコ3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-201
#100 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#100 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA819AE-20D
#120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-20E
T20x25mm[Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコT20x25mm[Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
仕様BiTorsion仕様コーティングダイヤモンドコーティング
[ESD]ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 エスコ[ESD]ハイテクコンテナ/ESD用中仕切エスコ
2,150税込2,365
1枚
翌日出荷
EA506AE-201、-202専用中仕切。
[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
プリント基板保管、搬送用途に。階段状のリブにより、基板挿入が簡単に確認ができます。両面使用型によりスペースの節約につながり収納率がアップします。
手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ エスコ手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズエスコ
1,200税込1,320
1双
翌日出荷
。掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:緑●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
1/4"DR  3/8"  [航空規格]ソケット(インチ) エスコ1/4"DR 3/8" [航空規格]ソケット(インチ)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
全長(mm)22質量(g)13外径(Φmm)13.7差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/8”
1/4"DR  9/32" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ1/4"DR 9/32" [航空規格]ソケット(インチ)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
全長(mm)22質量(g)8外径(Φmm)10.2差込角(inch)1/4"対辺(inch)9/32”
200mm/34mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング) エスコ200mm/34mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)200質量(g)450口幅(mm)34
#320 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#320 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-20J
#180 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#180 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-20G
3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白) エスコ3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-203
8x200mm ナットセッター(マグネット付) エスコ8x200mm ナットセッター(マグネット付)エスコ
2,660税込2,926
1本
翌日出荷
全長(mm)200質量(g)80先端サイズ8外径(Φmm)12.7差込角対辺(mm)1/4"刃先マグネットあり
リフトチャッキバルブ エスコリフトチャッキバルブエスコ
57,400税込63,140
1個
4日以内出荷
RoHS相当品。最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa。
材質(ボディ)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
16,800税込18,480
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
1箱(20本)
欠品中
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物